vct-fkのおすすめ人気ランキング

2026/04/11更新
24件の「vct-fk」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VA 1.6 2芯」、「プラグ 7A 125V」、「VCT-FK1.25」などの商品も取り扱っております。

VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード 弥栄電線ランキング2位
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。
芯数(C)2適合規格JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)1000
1巻(100m)
8,398税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ビニルキャブタイヤ長円形コード 富士電線工業ランキング3位
ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。
用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100シース厚(mm)1規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.6定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E
1巻(100m)
9,798税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネットランキング4位
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)ほか
789税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード 弥栄電線ランキング5位
シュリンクフィルムで包装。柔軟で扱いやすいビニルコードです。300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。柔軟性に優れ、作業性も良好です。
許容電流(A)17(周囲温度30℃)標準条長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)75導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5シース厚(mm)1導体公称断面積2mm2、構成(素線数37本/mm、素線径0.26本/mm)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5線心数2心短径×長径(Φmm)(仕上外径)約5.0×8.0
1巻(100m)
15,980税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
709税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
1個
1,398税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
定格300V 12A
1個
2,398税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性に優れています。
用途家庭又は業務用電気器具のプラグ付き電源コードとして。全長(m)100クロ種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
9,998税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。
用途耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。長さ(m)100シース色RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
11,980税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

「小判型」で柔軟性にすぐれ、配線の仕上がりもスマートになります。
用途主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上リード線芯数2
1巻(100m)
11,980税込13,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています。可とう性、加工性に優れています
規格JIS C 3306規格、PSE規格定格電圧(V)300芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
1巻(100m)
14,980税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1巻(100m)
11,980税込13,178
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。
用途持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。サイズ(mm2)1.25長さ(m)100シース色RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
21,980税込24,178
3日以内出荷

300W程度まで使用可能なACコンセント(オス)が付いたケーブルです。 AC100VプラグのついたVCTF0.75SQ(mm平方)ケーブル3mです。
サイズ075SQ長さ(m)3極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
1本
939税込1,033
5日以内出荷

2芯 12A 3m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTFK 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)3定格(A)12
1本
1,498税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 10m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTFK 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)10定格(A)12
1本
1,498税込1,648
4日以内出荷

ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型形状に沿ってクランプするため、シール性に優れVCTFKケーブルの抜け防止・防水に対応できます
用途VCTFK(小判コード)にお使いいただけます材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、。ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VCTFK(0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)9~4.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/24
1個
359税込395
9日以内出荷

公称断面積(mm2)0.75全長(m)2導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約4.3×6.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
4,398税込4,838
5日以内出荷