- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- vff0.5sqのおすすめ人気ランキング
vff0.5sqのおすすめ人気ランキング
2026/04/09更新3件の「vff0.5sq」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線 100v」、「ビニル平形コード」、「小判 コード」などの商品も取り扱っております。
オーナンバビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。絶縁体厚さ(mm)1線心数2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000