vfr3110のおすすめ人気ランキング

2026/04/01更新
9件の「vfr3110」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス切替装置」、「パイロットバルブ」、「電動 5方弁」などの商品も取り扱っております。
V Series(VFR3110) SMCランキング1位
1個
9,998税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)



V Series(VFR3110R) SMCランキング4位
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(1) 2位置シングル
1個
12,980税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMCランキング5位
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(124種類の商品があります)

ポート数5切換方式2位置シングルボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(1) 2位置シングル
1個
11,980税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
1個
9,498税込10,448
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(114種類の商品があります)


・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル切換方式2位置シングルタイプ2位置シングル保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式給油無給油取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の-15%~10%皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz
1個
9,998税込10,998
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(186種類の商品があります)

・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5リード線取出方法プラグイン切換方式2位置シングル使用流体空気
1個
8,998税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(151種類の商品があります)

高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
ポート数5使用流体圧縮空気種別サブプレート配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)14最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇43℃応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
1個
8,998税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5配線接続小形端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
1個
8,814税込9,695
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式2位置シングル周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
1個
8,898税込9,788
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(186種類の商品があります)



1個
8,998税込9,898
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

高級感のあるフィルムのオリジナルラベルが作れます。 乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
粘着力しっかり貼れるラベルサイズ(mm)210×297面付ノーカット総厚(mm)0.15余白なしシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料)ラベル形状四角
1冊(5シート)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)