- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- victor ペンチのおすすめ人気ランキング
victor ペンチのおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新75件の「victor ペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「tone ペンチ」、「keiba ペンチ」、「ねじ切り ペンチ」などの商品も取り扱っております。
従来商品よりも軽量化をはかり、携帯性と作業性をアップ。圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。テコの原理を応用して偏心することで、従来製品よりも軽く切断できます。エラストマーカーバー付
用途把持・圧着・切断刃長(mm)20切断能力(Φmm) 鉄線3.6圧着力1.25~3.5
VICTOR(花園工具)ペンチ(成型カバー付)
標準的なペンチで、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等幅広い用途に使用できます。
グリップ部はメーカー独自の成型カバー仕様で電工プロから一般家庭まで幅広くご使用頂けます。
工業高校、専門学校等でよく使われている標準ペンチです。
仕様成型カバー付、くわえ部ギザ付
最も標準的なペンチで幅広い用途に使用できます。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
VICTOR(花園工具)ビクタープラス 偏芯ペンチ
最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。
熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。
クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。
高所での作業に備えての安全設計を採用。
材質クロムバナジウム鋼切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。
くわえ部はすべり難いギザ付。
JIS規格対応。
落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途※鉄線・銅線の切断に。
※掴む・曲げる・ねじる作業に。
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。
軽量強靭、大変使いやすいペンチです。
独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。
JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。
くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC57~61バネ無RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
SK11FGペンチ
切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル刃部硬度HRC57~61熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
A部寸法が普通のペンチより短い偏芯テコ原理により通常のペンチより、はるかに切断能力が優れています。特に電工関係の方におすすめします。
仕様成形カバー付
TRUSCOJISペンチ
標準型のペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れており、プロから一般家庭まで幅広い用途に使用できます。
用途電気、電話工事、土木、建築、機械組立修理、一般家庭向けペンチ
ねじに余裕の締付力。
クッショングリップ、(+)(-)で色分け。
刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
用途金属線の切断
耐久性にすぐれ、軽量。
落下防止ヒモ取付穴付。
呼び寸法(mm)175全長A(mm)192トラスコ品番117-8318質量(g)260寸法d(mm)50寸法e(mm)15寸法b(mm)24JIS規格JIS B 4623(サイズ150、175、200)切断能力(Φmm) 鉄線3.0切断能力(Φmm) 銅線3.5寸法c(mm)13.5寸法g(mm)6.3寸法f(mm)12.5
1個
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
ザ・ペンチはたとえ錆びても滑らか!
可動部に砲金を使用し、究極な円滑と恐ろしいまでの耐久性をもつザ・ペンチです。連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)RoHS指令(10物質対応)対応
てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
独自の刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で鉄線向きです。
エラストマーカバー付
用途金属線の切断
KEIBAペンチ(電工用)
永年プロに愛されている厚手のPVCハンドル仕様。厚手のグローブをしていても掴みやすく、滑りづらい。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅡバネ無し
プロの方にお薦めします。特に切断能力にすぐれています。端子圧着、2.0sqまで可能。刃先が長い。2060Nは脱皮穴なし
全長(mm)200質量(g)300呼び寸法200使用範囲2.0Sg迄取付穴落下防止用ひも取付穴:有切断能力(Φmm) 鉄線3.2切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
TSUNODA(ツノダ)TTC ペンチ
針金の切断、金属板の折り曲げに手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用.
材質高炭素鋼刃部硬度58~64HRC頭部厚(mm)13切断能力(mm)軟鉄線2.6刃部加工高周波焼入れ
切れ味・耐久性が違う!プロ仕様!。特殊鋼の使用で切れ味・耐久性が違う!圧着もOK!ワンランク上の切れ味を提供します
材質クロムバナジウム鋼