- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- ワイパー
- vm307のおすすめ人気ランキング
vm307のおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新1件の「vm307」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「書類 保存ファイル」、「純正 ワイパー 替えゴム」、「ワイパーゴム 8.6mm」などの商品も取り扱っております。
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水
最高級天然ゴムを採用し、コーティングにおいては「グラファイト粒子とモリブデン粒子」をコーティング。この効果により、より摩擦抵抗を軽減し、ビビらずスムーズな動作を実現。撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。
経済的なクラフトボード表紙で、保存用として最適。
とじ具は中抜き式なので、書類の中途抜き差しができます。
とじ具はオール樹脂製で取り外し可能、分別廃棄ができるエコロジー仕様です。
サイズA4タテ色グレータイプタテ型種類チューブファイル片開きエコマーク認定認定穴数2穴間隔(mm)80外寸(幅W×高さH)(mm)240×307材質(表紙)クラフトボード(古紙パルプ配合)材質(とじ具)樹脂開閉とじ具:片開き背ラベル色青グリーン購入法適合再生材使用率(%)古紙パルプ80(表紙:クラフトボード)エコマーク認定番号17 112 148
BMW・メルセデス・ポルシェ・フォルクスワーゲン・シトロエン・ルノーなどの純正OEMメーカーで欧州で最も使用されています。