- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- vo307-5dzのおすすめ人気ランキング
vo307-5dzのおすすめ人気ランキング
2026/01/25更新9件の「vo307-5dz」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軍手 10双」、「軍手 手首長い」、「軍手 100双」などの商品も取り扱っております。
ポート数
3
ポート数
3
ポート数
3
ポート数
3
ポート数
3
ポート数
3
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(-) ポートなし
圧力接続タイプ
(K)高圧タイプ(1MPa)
設定圧力(MPa)
(K) 高圧タイプ (1)
バルブ
(Y)低消費電力形
ボディ形式
(O) マニホールド用
CE-対応品
(-) なし
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティングタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数
3
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
種類
小形圧力計
材質(ブルドン管)
SUS316
外装
SUS304生地
特紡2本編の定番品です。
色が生成色で汚れが目立ちにくいです。
用途一般作業。
トラスコ品番
335-1581
厚さ(mm)
2.1
糸本数(本)
2
素材
綿、ポリエステル
1組(12双)
¥559
税込¥615
当日出荷