- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- vp75のおすすめ人気ランキング
vp75のおすすめ人気ランキング
2026/03/29更新298件の「vp75」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内面カッター」、「パイプ カット 工具」、「acドレン カッター」などの商品も取り扱っております。
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
NekiaADドレンカッタードレンマルチくん
ドレンパイプが最大65Aまで切れます。
塩ビパイプも切断可能です。
クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。
最大VP75の塩ビパイプの切断が可能
用途断熱層付エアコンドレンパイプや各種塩ビパイプの切断用です。
その他VP、HIVP、の切断も可能です。トラスコ品番466-2419全長(mm)320切断可能肉厚(mm)10適合替刃SO99009RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(inch[mm])50~110
1個
¥42,980税込¥47,278
当日出荷
材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
MCC(松阪鉄工所)内径パイプカッタ
排水管(エンビ管)を内側から直角カットのきれもの。
塩ビ管を内側から切断する新しい発想のカッター。
刃は自転しながら切断するカッタホイール方式、床仕上げ面を傷付けることなく直角切断。
煙・埃・切り屑を出さないクリーンな切断、面倒な後処理も不要。
MCC(松阪鉄工所)塩ビ管切断アタッチメント
塩ビ管が誰にでもまっすぐ直角に切断。お手持ちのディスクグラインダーに取り付けるだけで作業効率アップ
付属品ダイヤモンドホイール(DW-105)質量(kg)1.65適合管の呼び(硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300適合管硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管適合管外径(Φmm)(硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
1個
¥19,980税込¥21,978
4日以内出荷
MCC(松阪鉄工所)塩ビ管切断アタッチメント
仕様本体のみ質量(kg)1.55適合管の呼び(硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300適合管硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管適合管外径(Φmm)(硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
1個
¥18,980税込¥20,878
6日以内出荷
ATOTO広角バックカメラ
ブラケットで穴を開ける必要はありません。そしてそれはあなたのナンバープレートの情報をブロックしません。
仕様イメージセンサーフォーマット:1 /2.9インチCMOS、ピクセル:1280(H)×720(V)、ホワイトバランス:自動、バックライト補正:はい、ノイズリダクション:3D DNR、ビデオフレームレート:720P @ 30FPS、ビデオ信号出力:アナログHD信号、1.0 Vp-p /75Ω、リアビューガイドライン:組み込みではなく、カーステレオシステムによって提供されます、暗視:はい、レンズ視野角:180度色ブラック使用温度(℃)‐30~+80使用電圧(V)DC3.3~5防水保護等級IP67動作電流(mA)130~150
1個
¥8,198税込¥9,018
4日以内出荷
ALPINEリアカメラ(アルパインナビ専用)
アルパイン製カーナビ専用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。
バック操作時、目視では確認しにくい後方の様子をカーナビ画面へ映し出します。
設置形態リアビュー有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書色ブラック質量(g)27(コード含む)電源(V)DC5~7消費電力(W)0.57(6V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×24(突起物を除く)解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上防水仕様IP67調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに、フラットUボルトは塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具仕様(スタビプレート):エラストマー(TPE)材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
GAONA(ガオナ)これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5色ホワイト
(材質)
鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種
耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手右厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色VPグレーサイズVP75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
¥5,898税込¥6,488
4日以内出荷