- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- vs4130のおすすめ人気ランキング
vs4130のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新6件の「vs4130」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VS4130-032」、「電磁 コイル」、「電磁弁 直動式」などの商品も取り扱っております。
直動式ソレノイドバルブ。
圧力は0MPaから使用可能。
主弁構造はメタルシール方式。
マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5切替方式2位置シングルボディサイズ3/8基準配管方法サブプレート横配管
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)12.7材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)。表面処理:ニッケルクロムメッキ穴角12角
ポート数5
1個
¥28,980税込¥31,878
9日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。
・圧力は0MPaから使用可能。
・主弁構造はメタルシール方式。
・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5
材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。
この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。
排気ポートからの異物混入を防ぎます。材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R
種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
用途手工具用差込角(mm[inch])12.7 [1/2]種別ソケット(6角)材質構造用鋼穴角6角
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
直動式ソレノイドバルブ。
主弁構造はメタルシール方式。
圧力は0MPaから使用可能。
異種圧力の供給が可能。
マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3使用流体空気・不活性ガスボディサイズ3/8基準消費電力(W)13.2使用圧力(MPa)0~1.0保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60(凍結なきこと)手動操作方式ノンロック式可能(マニュアルはオプション)耐衝撃(m/s2)150(耐振動50)
直動式ソレノイドバルブ。
圧力は0MPaから使用可能。
主弁構造はメタルシール方式。
マニホールド型式:VVS410,VVS411
切替方式2位置シングルボディサイズ1/4基準ポート数5
軸方向にのみ排気
排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。
消音効果:19dB(A)
消音効果(dB)19最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気