- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- vu 目皿のおすすめ人気ランキング
vu 目皿のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新173件の「vu 目皿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VU エルボ」、「vu 蓋」、「塩ビ 排水口」などの商品も取り扱っております。
VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
材質亜鉛ダイカスト材質(本体)亜鉛ダイカスト
VU管に接着できます。
材質黄銅、ABS寸法H(mm)22
VP・VUパイプ兼用の目皿です。
仕様接着式、ネジ式材質(本体)黄銅寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
カクダイVP・VU兼用防虫目皿(接着式)
VP・VU管に接着。
アミはネジ止め式。
仕様アミはネジ止め式材質黄銅、ステンレス(アミ)線径(Φmm)0.4(アミ)メッシュ16線径(mm)0.4商品タイプ防虫目皿/接続部あり
排水口の交換用ワントラップ皿
材質ステンレス材質(本体)ステンレス
VU・VPパイプ兼用の目皿。ステンレス板製。
材質ステンレス板材質(本体)ステンレス板
排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
材質ステンレス材質(本体)ステンレス
排水用目皿巣です。
既存品の取替に便利です。
ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。
材質SUS304商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
巣はネジ止め式
材質黄銅商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
掃除をする際は目皿とワンのネジを回して取外してください。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているワン付き目皿の交換用です。材質ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂材質(本体)ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
ストレーナ―はロック式
材質ステンレス板(SUS304)
仕様SU、VUパイプ兼用材質本体/亜鉛ダイカスト。皿/ステンレス、カギ付
巣はネジ止め式。
材質黄銅商品タイプ目皿(通常)/接続部あり