- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- vカットカッターのおすすめ人気ランキング
vカットカッターのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新164件の「vカットカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溝を掘る」、「溝切りカンナ」、「vカット」などの商品も取り扱っております。
KLASS(クラス/旧:極東産機)溝切カッター
刃物の前後に刃付けがあり、溝から端までU溝を掘ることが出来ます。
刃物は高級刃物鋼を使用しています。
付属品替刃1個刃のサイズ(mm)5適合替刃23-5332
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。
ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
絵画、写真などを飾るマット紙を、45度カットで窓抜きができます。刃は前後使えます。
付属品替刃5枚付適合替刃・カッターマットカッター45度替刃(XB45)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。全長(mm)200適合替刃UC-13・UC-14質量(g)140仕様替刃6枚付(1枚装着)トラスコ品番395-3483材質積層強化木・ステンレス鋼刃厚(mm)1材質(刃)刃物用炭素工具鋼SK120
1本
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
クラックに沿って割れ目を広げ充填剤を流し込み易くします。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に外径(Φmm)100刃厚(mm)10穴径Φ20mm仕様V溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンド適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等
1枚
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
ヤヨイ化学モザートトリミングナイフ
ブレードがしなって床材面にフィットするので、切れ味は最高です。
スペーサーをセットした状態とはずした状態がワンタッチでできるので、2度切りが効率よく行えます。
スペーサー0.5mmは塩ビシート、スペーサー0.7mmはリノリュームの一度目の溶接棒削りに対応しています。
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
木材・プラスチックにV字溝を加工する刃物です。
彫刻用刃物としても使用できます。
刃数2刃先角度(°)90
穴開きグリップで手に馴染みやすく、力が入れやすいコーナーカッターです。
カッター刃の向きを変えれば左右どちらでもカット可能。
替刃はカッター替刃(大)を折れ線2本分で使用できます。
1個
¥7,498税込¥8,248
当日出荷
コストパフォーマンス抜群のV型溝入れカッターです。
V型は先細形状のため、ヒビ割れへの切り込みに優れ、作業効率がアップします。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。適合材コンクリート、モルタル、レンガ外径(Φmm)100穴径(Φmm)20刃厚(mm)10仕様V溝・乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
18リットル角缶の開缶専用で、刃先をガードするステンレス製ガードが付き4押しでスピード開缶できます。
使用缶角缶18L専用材質刃:鉄(ハイカーボン鋼)、熱処理。柄:鉄(焼付け塗装仕上げ)。安全ガイドカバー:18-0ステンレス鋼質量(kg)0.86寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×210×290
1個
¥5,698税込¥6,268
当日出荷
マット紙やスチレンボードの断面を斜め45°の直線でカットできます。切るものの厚みに合わせて刃の深さを調節することができます。
用途絵画や写真の額装作りに。建築模型の製作に材質(本体)強化プラスチック質量(g)223寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)119×93×80色(本体)赤適合替刃BMC-45P
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
KLASS(クラス/旧:極東産機)ユーキリ・スーパー
長尺シート溶接用溝切です。
ジョイントから外れにくい構造で切りくずが詰まりにくいので作業効率が格段に向上します。
ガイドローラーを外せばデザイン貼りの溝切も可能です。
寸法(mm)100×50×23
KLASS(クラス/旧:極東産機)Mozartナイフ
床材表面を傷めることなく安定して溶接棒をカット出来るナイフです。
スペーサーによってカット面の高さを調整することが出来ます。
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
KLASS(クラス/旧:極東産機)ユーキリ・スーパーX
溝切の安定感を出すため、ユーキリより一回り大きなサイズです。
サイドにローラーが付いたことで刃物角度が変わり床材が楽にカット出来ます。
また、後部刃物で最後の切り残しカットも出来ます。
適合替刃23-5291、23-5292、23-5293
1個
¥37,980税込¥41,778
当日出荷
長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。
安全なガイドカバー付です。
用途角缶18Lの開缶材質柄:スチール、ガイド:ステンレス、刃:高炭素鋼質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×158×290
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
安全ガイドカバー付。
柄も錆に強いステンレススチール製。
刃が長くシャープなので少ない力で開缶できます。
材質柄:ステンレス鋼、刃:ハイカーボンステンレス鋼質量(kg)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×100×290TKG品番9-0592-0301TKG品番(2017)6-0532-0901
1個
¥23,980税込¥26,378
当日出荷
V溝より補修面積を広く削り取れ、充填剤を流し込み易くします。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に外径(Φmm)100刃厚(mm)10穴径Φ20mm仕様U溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンド適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど
1枚
¥3,598税込¥3,958
当日出荷