- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- web会議のおすすめ人気ランキング
web会議のおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新1,129件の「web会議」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「web会議 カメラ」、「HUB 壁掛け 金具」、「WEBカメラ」などの商品も取り扱っております。
フルHDガラスレンズが叶える鮮やかな色彩と超高精細な画質のウェブカメラ、H.264エンコーダー搭載でスムーズな動画処理、臨場感あるステレオオーディオを可能にするデュアルマイク搭載 プライバシーシャッター搭載
セット内容
製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、プライバシーシャッター、保証書、保証規定
色
ブラック
質量(g)
162
ケーブル長(m)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
43.3×94×71(固定マウントクリップを含む)
対応OS
Windows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS
接続方式
USB-A
最大解像度
1080p/30fps-720p/30fps
保証期間
2年
視野角
対角(dFoV):78°
材質(レンズ)
ガラス
フォーカス
オートフォーカス
アズワン品番
64-3939-30
デジタルズーム
1.2×
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録画素数
3メガピクセル
内蔵マイク
ステレオ
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
会議を軽量化する、1台3役のWEB会議システム。高性能なカメラ・マイク・スピーカーを搭載。従来品より進化したオートフレーミング・話者追従機能で快適な遠隔コミュニケーションをサポートします。付属のUSBケーブルを使ってPCにつなぐだけで、すぐにWEB会議を開始できます。最大8メートル離れた場所からでも音声を拾い、大会議室にも対応します。搭載された広角レンズであらゆる会議室・教室に対応、オートフレーミングの高度な顔認証機能と音声認識機能が搭載され、よりリアルに近い会議・授業を展開します。
仕様
焦点方式:固定焦点
セット内容
本体×1、電源アダプター×1、 壁掛け金具×1、レンズカバー×1、 リモコン×1、リモコン用電池(試用品)、USBケーブル(C to A)×1、クイックスタートガイド、保証書(3年)
質量(g)
1050
消費電力(W)
(最大)10
定格電圧(V)
12
対応OS
Windows10/11、Mac OS 10.12以降、Android 8.1以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
462×76×93
センサー
【カメラ】ソニー製1/2.3、CMOS、 12MP
ズーム
5倍デジタルズーム
視野角
120度
RoHS指令(10物質対応)
対応
音声出力
8W+3W
角度調節
上下15度、手動調整
1台
¥97,980
税込¥107,778
12日以内出荷
MeetUpは、小さい会議室やミーティングスペースなどハドルルーム向けに設計されたロジクールのカンファレンスカムです。ノートパソコンの周囲に群がる必要がなくなります。
非常に広い120度の視野角とパン/ティルトレンズを備えるMeetUpによって、テーブルのすべての席がクリアに表示されます。
統合されたオーディオはミーティングスペースの音響に最適化され、表示と同様に全員の音声もクリアに伝わります。
仕様
【ソフトウェア サポート(リリース時)】カメラ設定アプリケーション、モバイル リモコン アプリケーション、ファームウェア更新ツール、遠端カメラコントロール(Skype for Business)、【USB VID_PID】VID:0×046D、PID(ビデオ):0×0858、PID(オーディオ):0×0857、PID(ハブ):0×085A、【パンとティルト】±25°/±15°、【UVCサポート】あり、【ビデオエンコーディング】MJPEG、【RightLight】あり、【インジケーターライト(LED)】ビデオストリーミング、列挙/接続、【プライバシーシェード】なし、【三脚取り付けオプション】なし、【ボタン】メインユニットにはなし
セット内容
MeetUpカメラとスピーカーフォンユニット、リモコン、USBケーブル(5m)、電源アダプター、壁面取り付け用ブラケット、壁取り付け用金具、取扱説明書、保証規定
取付
可能:壁、卓上、TV(オプションのTV取り付け具を使用)
質量(g)
【カメラ】580、【リモコン】48、【取付カメラマウント】255
ケーブル長(m)
5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【カメラ】104×400×85、【リモコン】83×83×10、【取付カメラマウント】210×120×99
対応OS
Windows 7、Windows 8.1、またはWindows 10 パッケージ、Mac OS X 10.10以降
接続方式
USB 2.0 または 3.0
ズーム
5倍デジタル
解像度
4k
保証期間
2年間
視野角
対角視野(FOV):120度
材質(レンズ)
ガラス
スピーカー
【オンボード スピーカーフォン】接続:Bluetooth(NFC対応)、プロファイル:HFP、AVRCP、A2DP、ワイヤレス動作範囲:10m、感度:86.5+/-3dB SPL@0.5 メートル、最大出力:95dB SPL@0.5 メートル、拡張マイクタイプ:指向性
フォーカス
オートフォーカス
セキュリティ
Kensington セキュリティスロット
アズワン品番
64-8162-75
デジタルズーム
5×
リモコン
種類:BLE(Bluetooth Low Energy)、バッテリー:Li-Ion、ボタン:(リモコン上)マイクのミュート、受話、終話、Bluetooth ペアリング、音量Up/Down、ズームイン/アウト、カメラのパン/ティルト、カメラ ホーム、カメラプリセット(×2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
焦点距離
1m~3m
フレームレート
最大30fps
アプリケーション
認定クライアント/Skype for Business、Cisco対応(Jabber)、Cortana認定、対応/LCP(Zoom、BlueJeans、Broadsoft、Starleaf、Pexip、Vidyo)およびすべての UVC アプリ(Google Hangouts、Go to Meeting など)
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種
NFC対応Android 機器
インターフェイス
USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)
仕様
収音範囲:最大2m以内(360°)
付属品
USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース
寸法(mm)
幅140×奥行140×高さ43
質量(g)
280
電源
リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動
適合規格
VCCIクラスB
対応OS
Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11
音量
瞬間最大88dB @0.5m
マイクロホン
無指向性マイク×1
最大消費電力(W)
2.5
スピーカー
45mmフルレンジスピーカーx1
動作周囲温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
20~85(結露しないこと)
Bluetooth
Bluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと
信号処理
適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
オートフォーカス機能を搭載し、4K・8Mピクセルの高画質/30fpsで動きをスムーズに映します。3つのアプリケーションモードを搭載しており、様々な形態にあわせて使い分けることが可能です。
用途会議、ライブ配信、授業、チャット等のオンライン通話に。
接続方法
USB2.0/USB Video Device Class (UVC)
スピーカー
5W×2
バッテリー容量(mAh)
2800
ビデオフォーマット
1080p/30fps、2592×1944/30fps、3840×2160/30fps
焦点距離(mm)
2.88
視野角
88°
回転角度(°)
カメラ水平:340(視野角360)
寸法(mm)
約232×80×80
対応OS
Android8.0、Mac OS 10.10、Windows 7以降のOS
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容
マイク本体、保証書
形状
フラット
形式
コンデンサー型
ケーブル長(m)
1.5
対応機種
マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能
ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性
40~16000Hz
入力感度
-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性
無(全)指向性
プラグ形状
3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)
1.5K
マイクミュート
×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!新開発の40mmドライバーを搭載し、高音質と軽量設計で、快適な通話を実現した両耳タイプのヘッドセット。
仕様
【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)
付属品
変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)
色
ブラック
質量(g)
182(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
約1.8
対応機種
Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
161×75×191 (ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)
【マイク】150
マイクロホン
エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニット
直径40mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2k
入力感度
【マイク】-42±3dB
インターフェース
Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
保証期間
6カ月間
指向性
【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)
【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
装着方式
大型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)
【ヘッドフォン】30
マイクミュート
有
音量調節
【ヘッドフォン】有
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品
マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書
質量(kg)
0.4
規格
VCCIクラスA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
136×36×136
保管温湿度範囲
10~90(結露しないこと)
使用環境温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-20~+50
使用環境湿度(%)
20~85(結露しないこと)
周波数帯域(Hz)
100~20000
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
カメラ、マイク、スピーカーが一体となった会議用USBデバイス ハドルルームから中規模会議室で使用可能 自動で音声を検出して集音する追従型マイク オートフレーミング機能を持った4KウルトラHDカメラ搭載 PCとの接続はUSBケーブル1本で完了
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
PolycomStudioは、あらゆる小規模なワークスペースでクリアな音声と映像によるビデオ会議を実現する、ハドルルーム環境に最適なビデオソリューションです。話者を自動追尾する機能や、参加人数に応じてフレーミングする機能もございます。
インターフェース
USB 3.0 Type-C ポート (2.0 互換)×1、電源コネクター、外部マイク (別売)、3.5 mm ステレオ オーディオ入力、Kensington セキュリティ ロック、802.11ac Wi-Fi ワイヤレス ネットワーク (管理可能性)、IEEE 802.11a/b/g/n 準拠、Bluetooth®: 4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体】700×70×105(スタンド無)、700×70×156(スタンド有)、【リモコン】40×19×183
質量(g)
2342(スタンド無)、2856(スタンド有)
対応OS
Windows 7、8.1、10/MacOS 10.12、10.13、10.14
対応
UAC 1.0 Audio、UVC 1.1/1.5 Video、HID 1.11
電源(V)
DC12/5A@AC100~240(50/60Hz)
セット内容
Poly Studio、リモコン (単 4 形電池 2 本付属)、電源アダプター、5 m の USB2.0ケーブル (Type C から Type A)、壁面マウント キット、セットアップ シート、テーブル スタンド
視野角
120度
解像度
【キャプチャ】UHD2160p(4K)
ズーム
5倍/EPTZ
カメラ仕様
カメラのプリセット×2
音声
Poly Acoustic Clarity 技術による全二重通信での会話、アコースティック エコー キャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制、Poly NoiseBlock 技術、Poly Acoustic Fence 技術、ミュート/ミュート解除制御、ステレオ マイク: 6 要素ビームフォーミング マイクアレイ/6 要素ビームフォーミング マイクアレイ/半径約 3.7 m の集音範囲/120 Hz~16 kHz の周波数特性、ステレオ スピーカー:100 Hz~20 kHz の周波数特性/出力 : 90 dB @ 0.5m
アプリケーション
【互換性】標準的なUSBオーディオ/ビデオ ドライバをサポートするアプリケーション (ただしこれに限定されない):Microsoft Teams および Skype for Business 対応デバイスとして認定済み、Zoom 認定、LogMeIn GoToMeeting®:、BlueJeans Network、Google HangoutsTM、 通信プラットフォーム、Amazon Chime、Cisco WebEx®:、VidyoDesktopTM、Polycom RealPresence Desktop、Google Meet Room 認定ハードウェア周辺機器、RingCentral、StarLeaf、ダイヤルパッド
セキュリティ
802.1x 認証対応、認定の管理
保証期間
1年間限定ハードウェア保証
動作温度範囲(℃)
0~40
相対湿度
5~95%(結露なし)
保管温度範囲(℃)
-25~70
仕様
【管理可能性(WIFI経由)】Poly Lens、Companion アプリケーション (デバイスに接続された Win/Mac PC 上で実行)、RealPresence Resource Manager、デバイス管理サービス
関連資料
(0.6MB)
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。
声を「見つけて」クリアに収音、オープンスペースでの遠隔会議を可能にする SoundCap Eye(TM)
表情を見てスムーズなコミュニケーション、会議参加者へ自動でズームするスマートフレーミング
思い立ったらすぐ会議、素早く簡単に遠隔会議を開始できるEasy Launch
直感的に操作可能な両面リモコン
マイク・スピーカー・カメラ一体型。言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。
用途オープンスペースから小・中規模会議室に最適
付属品
はじめにお読みください、セーフティーガイド、クイックガイド、保証書、USB 2.0 ケーブル(C-A タイプ 5m)、HDMI ケーブル(2m)、リモコン(RC-RBT1)、レンズキャップ、端子カバー、コイン電池(CR2032)×2、AC アダプター(CW2002100、電源コード含む)、テーブルスタンド、ウォールマウントブラケット、端子カバー用固定ネジ(2.5mm×8mm)×2、テーブルスタンド用六角固定ネジ(M3×8mm)×2、ウォールマウントブラケット用本体固定ネジ(M3×8mm)×1、六角レンチ
質量(kg)
1.7
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
AC100-240(50/60Hz)
対応OS
Windows 11、Windows 10、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、Chrome OS
範囲
オーディオ収音範囲:前片110°の音声を収音、最大距離: 6.0m(フェイスフォーカスビームフォーミング無効時)/ 3.0m(フェイ スフォーカスビームフォーミング有効時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
620×70×90
センサー
カメラ:CMOS 8M ピクセル(4K)
最大消費電力(W)
42.0
インターフェース
USB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、3.5 mm ステレオ端子、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n)※
解像度
3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×720、640×360 ※3840×2160、2560×1440の利用には別途USB3.0以上のケーブル(CBL-L10AC、CBL-L25AC)が必要です。
視野角
カメラ:120°(対角視野角)、110°(水平視野角)
設置方法
卓上設置: テーブルスタンド(付属品)、壁設置: ウォールマウントブラケット(付属品)、ディスプレイ下設置: BRK-TV1(別売オプション品)
スピーカー
フルレンジスピーカー×1
使用環境湿度(%)
20~85(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数帯域(Hz)
スピーカー:100-20k、マイク:100-16k
Bluetooth
バージョン 5.0、無線出力: Class 1
焦点距離
0.5m~∞
フレームレート
6fps、7.5fps、10fps、15fps、30fps
信号処理
オーディオ:適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、自動話者追尾、オートゲインコントロール、オートルームEQ、残響抑圧、SoundCap Eye(フェイスフォーカスビームフォーミング、マイク自動ミュート、スピ ーカー音量自動調整)、ビデオ:自動ホワイトバランス、自動露出補正、ノイズリダクション
通信距離(m)
最大10(障害物がない場合)
ユーザーインタフェース
リモコン、OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)メニュー、人検出(オートウェイクアップ)、ヤマハ CSマネジャー(GUI設定)
内蔵マイク
Hexa-microphone(MEMS x 6)
動作周波数(MHz)
無線周波数:2402 to 2480
最大出力電力
0.05mW/MHz
対応コーデック
Bluetooth:CVSD、SBC、mSBC、ビデオ:YUY2、MJPEG、NV12
対応プロファイル
HFP(1.7)、A2DP、AVRCP、BLE
外部インタフェース
USB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n、設定用)
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌日出荷
タイプ
コンデンサータイプ
インピーダンス(Ω)
2200
USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。
100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。
インターフェース
外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)
最大消費電力(W)
2.5
電源
USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。
使用温度範囲(℃)
0~40
使用環境湿度(%)
20~85(結露しないこと)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
235×46×226
質量(kg)
0.8
対応OS
Windows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降
付属品
USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む)
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
色
ブラック
アズワン品番
64-8867-71
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
高品質のビデオ フルHD 1080p/30fps
フルHD 1080p/30fpsに対応しており、オートフォーカスに加えて周囲の照明条件に合わせて明るさや色、彩度を自動で調整する独自技術RightLightTM 2により、顔を自然に明るくクリアに映します。対角視野は78°で2名までフレームに収められます。専用ソフトウェア「Logi Tune」ではズームや手動フォーカスなどの設定が可能です。
プライバシーシャッター付き
着脱式のレンズカバーが付属しており、ウェブカメラを使用しない時はレンズを物理的に覆うことができます。不意にカメラがオンになってしまった時や不正アクセスなどからプライバシーを守ります。
明瞭な音声
ウェブカメラの両側に2本のマイクを内蔵しており、最長1メートル離れた場所からの声を拾えるよう最適化されています。
右記言語でのみ利用可能です:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、およびポルトガル語。
セット内容
製品本体・1.5m USB-Aケーブル、プライバシーシャッター、取扱説明書、保証規定
色
ブラック
質量(g)
162
ケーブル長(m)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
43.3×94×71(固定マウントクリップを含む)
対応OS
Windows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS
接続方式
USB-Aプラグ&プレイ
最大解像度
1080p/30fps~720p/60fps
視野角
対角(dFoV):78°
材質(レンズ)
ガラス
フォーカス
オートフォーカス
デジタルズーム
1×
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応アプリケーション
Microsoft DirectShow
記録画素数
3メガピクセル
内蔵マイク
ステレオ
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
KAIGIO CAM360(カイギオ カム)は、リモート会議の専用デバイスです。360度カメラ、マイク、スピーカーが一体化。
セッティングが簡単で、ハウリングの心配もありません。
参加者の顔がよく見えてハイブリッド会議のストレスを、丸ごと解消します。
AIと360度カメラの組み合わせで、会議室側の状況がよくわかるリモート会議を実現。
参加者の顔がハッキリ見え、誰が話しているのかもよくわかり対面に近い臨場感を体験できます。
独自のAIが人物を検知。会議室にいる人の表情が見えるように、人物を拡大して映し出します。
さらに喋っている人の枠をハイライトするので、誰が話しているかも一目瞭然です。
参加者の顔がはっきり見えるだけでなく、360度カメラがパノラマ映像を表示し、会議室全体の雰囲気も伝わります。
必要な機器が一体化しているので、 迷わず簡単にセッティングできます。
人を認識する専用AIチップを搭載し、画像認識が速くて正確です。
人の体と声で人物を判定するので、マスクをつけていても、喋っていない人も表示します。
4分割、9分割、120度モードの3つはパノラマ表示の有無を切り替えられます。
それに上下180度モードをあわせた7つの表示モードから、状況に合わせて選べます。
外部マイクも取り付けられるので広い会議室でも快適です。
周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。
また、ワンタッチでミュート/ミュート解除できます。
3つのスピーカーが360度、満遍なく横向きに音を発する、聞き取りやすさを重視した設計です。
ノイズキャンセリング、エコーキャンセラー搭載。
また、一般的なスピーカーよりも周波数帯域が広く、聞き取りやすい。
周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。
また、ハウリングを抑え、双方向の同時会話をスムーズにします。
話者の音声レベルに応じて自動調整。
通話先に送る音声レベルの 変動を小さくし、聞き取りやすくします。
「KAIGIO CAM360」を最新の状態するにはアップデートが必要です。
やり方は簡単。PCに専用ツールをインストールして、 「KAIGIO CAM360」を接続するだけです。
多くの会議システムに対応しているので、現在の環境のままお使いいただけます。
重量は約815g。片手でも持てる大きさと重さなので、気軽に持ち運べます。
大きい会議室で使用する場合は、外部マイクも接続して集音距離を伸ばすことができます。
セミナーや授業などでも大活躍。
会議室に置いたままでも安心。盗難防止に役立ちます。
インターフェース
USB2.0 Type-A
カメラ仕様
入力:2K×4、出力:1080pフルHD
マイクロフォン部
8個、~半径5mまで認識可能
機能
エコーキャンセラー:あり
ノイズキャンセリング
あり
スピーカー
10W×3個
寸法(縦×横×高さ)(mm)
125×125×280
質量(g)
815
色
ブラック
ケーブル長(m)
約2(USB)/約1.6(ACアダプタ)/約1(電源)
保証期間
1年
セット内容
KAIGIO CAM360本体/ACアダプターUSBケーブル(PC接続用)/電源コード/取扱説明書/製品登録カード/ハードウェア保証書/スタンド型説明書(会議室用)
対応OS
Windows(R) 11、Windows(R) 10 (32ビット/64ビット版)、Windows(R) 8.1 (32ビット/64ビット版)、macOS Monterey(v12.0)、macOS Big Sur(v11.01)、macOS Catalina(v10.15)※本製品はパソコンに接続して使う必要があります
解像度
フルHD 1080p
1個
¥101,900
税込¥112,090
当日出荷
HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。
超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェース
USB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)
センサー
100万画素CMOS
仕様
絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品
取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
140
対応OS
Windows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×25×33(スタンド除く)
レンズ
F1.75f=2.5mm
消費電流(mA)
最大200
解像度
ビデオ:最大1280×720
三脚取付ねじ
1/4インチ
USBケーブル(m)
1.5
ホワイトバランス
自動
フォーカス
手動
画素数
100万画素
アズワン品番
64-0905-04
フレームレート
最大30fps
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
画角
150°
ビデオフォーマット
YUY2MJPEG
最短撮像距離
3cm
内蔵マイク
あり
最低照度(Lux)
30
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
Google EDLAの認証を取得し、Google PlayストアやGoogle Workspace for Education のソリューションをご利用いただける多機能電子黒板。 。また、カメラとマイクが標準搭載されているため、オンライン会議にも使用可能。手書きした文字を自動でテキスト化します。板書書きの体裁を気にすることなく、テンポよく書き込んでお使いいただけます。電子黒板機能は、書き込み内容を本体内蔵メモリーやUSBメモリーにデータ保存可能。USBメモリーやメール添付にてデータ共有できるため、紙の資料廃止を促進しペーパーレス化に貢献、見直しや管理が楽になります。”レグザキャンバス”に映る画面を録画・保存して、授業の記録や、解説動画の制作やビデオ会議なども、録画することが可能です。また、内蔵マイクを介した会話の録音も可能です。
付属品
スタイラスペン(4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード/リモコン/電池(リモコン用)(単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド)/保証書/壁取付金具
消費電力(W)
定格動作時:290、標準動作時:180、エコモード動作時:80
表面処理
ノングレア(非光沢) 強化ガラス
本体質量(kg)
34.5
入力電圧(V)
AC100±10% (50/60Hz)
対応
Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV
機能
ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能:対応、スクリーンシェア:対応、PDFの閲覧:対応、タブレットPCモード:対応、スクリーンミラーリング:対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ:対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能:対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能:対応、WEB会議機能:対応
連続運転時間(h)
1日当たり16
コントラスト比
1200:1
液晶パネル
4K
使用環境温度(℃)
5~40
視野角
水平178°/垂直178°
取付金具
VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm)
設置方法
横置きのみ
入力端子
HDMI入力×3、USB3.0×3、USB3.1(Type-C)×1(PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用)×1
スピーカー
15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W)
画面サイズ
65型
出力端子
DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1
画素数
3840×2160(水平×垂直)
使用環境湿度(%)
20~80(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
タッチパネル方式
タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1488×935×102
画面寸法(mm)
1428×804
入出力端子
LAN×1
1台
¥650,000
税込¥715,000
3日以内出荷
鮮やかな、臨場感のあるビデオのストリーミングと録画。
ガラスレンズとフルHD 1080pが非常にエキサイティングなディテールをキャプチャし、30fpsの滑らかな映像で明るく自然な色を表現。
78度の視野角により最高2人をフレームに入れることができます。 アプリを使って、カメラのズームとパンができます。
本格的なストリーマーは、特にスムーズなビデオを実現するため、60 fps(720p)の超高速フレームレートが必要です。
C922nはこれを実現できます。遅延や歪みなしにライブブロードキャストを行うことができます。
HDオートフォーカスと光補正機能を装備したC922nは、照明条件に合わせて微調整を行い、暗い環境でも非常に鮮明な高解像度の画像を生み出します。
カメラの両側に1本ずつ、計2本のマイクを搭載するC922n Pro Webcamは、あらゆる角度からリアルなサウンドをキャプチャできるため、自分の声が自然かつクリアに相手に届きます。
XSplit BroadcasterおよびXSplit Gamecaster両方の全機能を提供、C922nはプロ並みのブロードキャストを開始するのに必要なすべてが入った、オールインワンのストリーミングソリューションです。
Logicool Captureでは、新しいウェブカメラを接続した瞬間に、高品質のビデオコンテンツ録画を開始することができます。
直感的な1つのインターフェースで、録画をカスタマイズし、カメラ設定を調節し、縦方向のビデオを作成することもできます。
セット内容
製品本体・1.5mケーブル・三脚・取扱説明書・保証書・保証規定・3ヵ月間のXSplitプレミアムライセンス
色
ブラック
質量(g)
162
ケーブル長(m)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
43.3×95×71(固定マウントクリップを含む)
対応OS
Windows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS
接続方式
USB-A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【クリップ無】95×24×29、【クリップ有】95×71×44
機能
収音範囲:最大1m
最大解像度
1080p/30fps~720p/60fps
保証期間
2年
視野角
対角(dFoV):78°
材質(レンズ)
ガラス
フォーカス
オートフォーカス
アズワン品番
64-3939-31
デジタルズーム
1.2×
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録画素数
3メガピクセル
内蔵マイク
ステレオ
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷