wf2420kのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
20件の「wf2420k」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4p30a コンセント」、「3極 引っ掛け コンセント」、「WF2420BK」などの商品も取り扱っております。
引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)ランキング1位
1個ほか
679税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

埋込コンセント 引掛形 20A アメリカン電機ランキング2位
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20ボス径(Φmm)40.5長さ(mm)107適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2コンセント個数1
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)ランキング3位
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック)ランキング4位
1個
689税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

高容量埋込コンセント Panasonic(パナソニック)ランキング5位
1個ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コンセントプレート
用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。材質ステンレス鋼板プレートコンセントプレート
1個
479税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)68.8寸法B(Φmm)53寸法C(Φmm)15適合コードコネクタボディWA5329K適合圧着端子R2-4適合埋込コンセントWF2320BK
1個ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント形状引掛タイプ定格電流(A)30ボス径(Φmm)40.5長さ(mm)107幅(mm)42厚さ(mm)33適合圧着端子R5.5-5適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式コンセント個数1
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
379税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
179税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプブラックコンセント個数1
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種類キャップ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形寸法B(Φmm)69.5寸法C(Φmm)18
1個ほか
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 引掛接地2P
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形寸法A(mm)64.5寸法B(Φmm)46寸法C(Φmm)13.5適合コードコネクタボディWA5319K適合埋込コンセントWF2315BK電線接続方式端子ネジ直締め
1個ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応
用途設備工事用極数接地3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種類セット品形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)187.5適合電線(mm2)2・3.5適合電線径(Φmm)12~16
1個ほか
5,898税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)