- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- wf4100のおすすめ人気ランキング
wf4100のおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新1件の「wf4100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 防水 コンセント」、「防水動力コンセント」、「外部 電源コンセント」などの商品も取り扱っております。
用途車庫での電源に
アウトドア器具などの電源に
生ゴミ処理機などの電源に
仕様
フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用
形状
抜止タイプ
種類
防水コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2個口
定格電流(A)
15
コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途1コ用、露出・埋込両用
種類
防水コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
コンセント個数
1個口
極数
接地2P
種類
防水コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
コンセント個数
2個口
結線方式
ねじなし端子式
森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。
屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。
プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。
プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
大きな衝撃・振動でも開きにくい、高密閉性能に優れる「ロック方式」を採用した、カバー開閉式のプレートです。
取付方法によって、カバー全閉時にIP65(耐じん・噴流形)仕様にもなります。
仕様
1ケ用ボックス用
適合埋込コンセント
ボス径Φ40.5埋込コンセント全般
材質
AAS樹脂
色
クリームグレー
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
森式防水型コンセントは、「配線器具防水試験通則」(JIS C 0920)による防雨形の性能を持っております。屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、塵埃の多い場所等に最適です。プラグを外したときには、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷めることがありません。プレートは、いずれも真鍮製で、丈夫で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
区分
防水コンセント
差込口形状
接地3P 20A 250V
コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用
極数
2P
種類
防水コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
仕様
抜け止め式・アースターミナル付
コンセント個数
3個口
種類
防水コンセント
形状
引掛タイプ
JIS規格
防雨形
用途防滴プレート(カギなし)
開き角度(度)
165
JIS規格
JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用)
プレート
防滴プレート(カギなし)
色
クリームグレー
規格
PF管16(※MFは除く)
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
プレート
防滴金属ガードプレート
開き角度(度)
135
蓋を開けずにプラグが差し込めます。
防水コンセントですから雨にも安心!
基台にはバンド通し穴が設けてあります
色
ベージュ
材質
(本体)ABS、(ビス等)SWRM、(パッキン)EPDM
付属品
アース線付(IVより線2.0×200mm)
種類
防水コンセント
形状
引掛タイプ
コンセント個数
1個口
付属品
絶縁サポート、専用キー 2本
寸法(mm)
79×132
コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています
仕様
キー無し
径(Φmm)
35.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
プレート形状
丸型コンセント用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷