- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- wiha ペンチのおすすめ人気ランキング
wiha ペンチのおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新112件の「wiha ペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大きいペンチ」、「リベット抜きパンチ」、「クニペックス ネジザウルス」などの商品も取り扱っております。
Wiha(ビーハ/ノガ)クラシック 電工プライヤー (ダイナミックジョイント) 250mm
ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。
全長(mm)250切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大2.5
1本
¥7,498税込¥8,248
4日以内出荷
Wiha(ビーハ/ノガ)インダストリアル 電工プライヤー (ダイナミックジョイント) 250mm
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
全長(mm)250切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大2.5
1本
¥9,998税込¥10,998
4日以内出荷
てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
1丁
¥6,898税込¥7,588
4日以内出荷
Wiha(ビーハ/ノガ)コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ)
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。 オプティグリップ:三点支持方式により、ワークが滑ったり、ねじれたりすることを防ぎます。口を大きく開けた場合でも適正なグリップ力を維持します。
切断能力ピアノ線程度
Wiha(ビーハ/ノガ)プライヤーセット クラシック (3本組)
ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。
セット内容クラシックコンビネーションプライヤー 180mm ・クラシックニッパー 160mm ・クラシックニードルノーズプライヤー 160mm
1セット(3点)
¥9,898税込¥10,888
32日以内出荷
Wiha(ビーハ/ノガ)ニードルノーズプライヤー(ベイシック)
種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ
Wiha(ビーハ/ノガ)強力型 コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ)
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。オプティグリップ:三点支持方式により、ワークが滑ったり、ねじれたりすることを防ぎます。口を大きく開けた場合でも適正なグリップ力を維持します。
切断能力ピアノ線程度
Wiha(ビーハ/ノガ)ロング丸ノーズプライヤー(プロ)160mm
種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ロングノーズトラスコ品番853-4884質量(g)140
1丁
¥5,298税込¥5,828
3日以内出荷
1セット
¥22,980税込¥25,278
4日以内出荷
Wiha(ビーハ/ノガ)ニードルノーズプライヤー クラシック
ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。抓み部分はギザ付きストレート形状。開口用スプリング付き。
全長(mm)160切断能力中硬線程度先端形状ニードルノーズ切断可能径(Φmm)最大2.0
1本
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
Wiha(ビーハ/ノガ)マジックチップ付スナップリングプライヤーの4本組セット
種類スナップリングプライヤセット内容軸用:Z34401A1(10-25)/Z34401A2(19-60)各1ヶ、穴用:Z33401J1(12-25)/Z33401J2(19-60)
1セット
¥15,980税込¥17,578
4日以内出荷