wn5401kのおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
1件の「wn5401k」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インターホンスイッチ」、「WN3700」、「WH4021W」などの商品も取り扱っております。

フルカラー埋込押釦(片切) Panasonic(パナソニック)ランキング2位
回路方式a接点その他負荷名表示ができます。種別常開形定格電圧(V)300定格電流(A)10
1個
459税込505
当日出荷

フルカラーネーム押釦(片切)(a接点) Panasonic(パナソニック)ランキング3位
1個
599税込659
当日出荷

フルカラーネーム押釦(b接点) Panasonic(パナソニック)ランキング4位
回路方式b接点その他負荷名表示ができます。種別常閉形定格電圧(V)300定格電流(A)10
1個
779税込857
当日出荷

カード押ボタン 東芝ライテックランキング5位
1個
469税込516
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
369税込406
当日出荷



Panasonic(パナソニック)埋込ほたる押釦B(片切)
定格10A 100V AC回路方式ほたる押釦B(a接点)結線方式引締端子式
1個
839税込923
当日出荷

1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
429税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。 防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。 操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
仕様防水性能:JIS C 0920耐熱性80℃±3℃(1時間)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。 ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様側面ノック:22(25)×1
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)




タイプAC/DC両用定格30V 0.1A回路方式常開形(a接点)・微少電流対応形結線方式リード線式
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)