wn6074のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
2件の「wn6074」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「WN6074W」、「WN6001」、「WN6002」などの商品も取り扱っております。



フルカラーモダン カバープレート Panasonic(パナソニック)ランキング4位
1個
309税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)ランキング5位
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2223ミルキーホワイトコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
1個
839税込923
当日出荷


極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質耐食アルミニウム合金取付プラマイ両用ねじ採用表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
1個ほか
659税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)




仕様モダンプレート付長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)32.5ミルキーホワイト定格15A 300V AC
1個
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ミルキーホワイト極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー1コ用形状平刃タイプ種類埋込コンセント
1個ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
629税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)


用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
1個
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)