- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- wt5002のおすすめ人気ランキング
wt5002のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新19件の「wt5002」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「wt5001」、「wt3002w」、「WT3700」などの商品も取り扱っております。
回路方式
3路
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
狭い所の溶接に対応できます
液体ガスの整流を行い、トーチ本体ガス出口のスパッタ混入を防ぎます。
15A-300V AC。表示なし
仕様
3路
1セット(10個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
一般CO2/MAG溶接用の 3m長トーチに適用します。溶接のアーク安定性に重要な部品です。
アークの調子が変…と思ったら交換してみて下さい。
リモコンで〈100%~5%〉調光。専用リモコン送信器同梱。
適合
【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052
幅(mm)
□427
質量(kg)
3.5
取付
天井埋込型、浅型10H・高気密SB形
タイプ
【アクリルパネル】乳白つや消し
寸法
【埋込穴角(mm)】□400
電圧(V)
100
消費電力(W)
40.6
スイッチ
全灯→普段→常夜灯
光源
LED(内蔵)
色温度(K)
6200
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.9
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)
(100V時)0.42
リモコン
全灯・普段・常夜灯・滅
明るさ(Lm)
【器具】4180
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
100
調光の可否
○
適用畳数
~8畳
LED交換
不可
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
LEDシーリングライト(単色タイプ)。約40,000時間の光源寿命。面倒なランプ交換の必要もなく、メンテナンスがラク。使い方に合わせてほしい明るさを自在に調節。
種別
シーリングライト
幅(mm)
Φ500
カバー
アクリル(乳白つや消し)
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
122
電圧(V)
100
構造
虫・ホコリの入りにくい構造
光源寿命
40000時間
リモコン
全灯・普段・常夜灯・滅
入数
1台
調光方式
リモコンで<100%~5%>調光
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
○
LED交換
不可
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様
光束維持率:70%
付属品
専用リモコン送信器:同梱
適合
適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)
取付
天井直付型
取付方式
カチットF
定格電圧(V)
100
構造
虫・ホコリの入りにくい構造
器具・セット
セット品
材質(カバー)
アクリルカバー 乳白つや消し
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000
明るさ
明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%
デザイン
Casual
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
○
調色の可否
○
リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色。専用リモコン送信器同梱。虫・ホコリの入りにくい構造
適合
【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052
幅(mm)
□500
質量(kg)
1.9
取付
天井直付型、カチットF
高さ(mm)
131
電圧(V)
100
スイッチ
普段←→常夜灯
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
色温度(K)
【昼光色】6500、【電球色】2700
リモコン
明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
【昼光色・電球色】83
電球の種類
LED(内蔵)
調光の可否
○
LED交換
不可
調色の可否
○
リモコンで〈100%~5%〉調光。専用リモコン送信器同梱。虫・ホコリの入りにくい構造
適合
【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052
幅(mm)
□500
質量(kg)
1.9
取付
天井直付型、カチットF
高さ(mm)
131
タイプ
【アクリルカバー】乳白つや消し
電圧(V)
100
スイッチ
全灯→普段→常夜灯
光源
LED(内蔵)
色温度(K)
6200
光源色
昼光色
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
リモコン
明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
○
LED交換
不可
リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色。専用リモコン送信器同梱。
適合
【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052
幅(mm)
□427
質量(kg)
3.5
取付
天井埋込型、浅型10H・高気密SB形
タイプ
【アクリルパネル】乳白つや消し
寸法
【埋込穴角(mm)】□400
電圧(V)
100
消費電力(W)
41.3
スイッチ
普段←→常夜灯
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
色温度(K)
【昼光色】6500、【電球色】2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.2
入力電流(A)
(100V時)0.43
リモコン
全灯・普段・常夜灯・滅
明るさ(Lm)
【器具】4180
演色指数(Ra)
【昼光色】83【電球色】83
電球の種類
LED(内蔵)
埋込高(mm)
100
調光の可否
○
適用畳数
~8畳
LED交換
不可
調色の可否
○
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様
光束維持率:70%
付属品
専用リモコン送信器:同梱
適合
適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)
質量(kg)
1.2
取付
天井直付型
高さ(mm)
109
備考
リモコンで〈100%~5%〉調光
取付方式
カチットF
電圧(V)
100
スイッチ
壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯
構造
虫・ホコリの入りにくい構造
幅(Φmm)
450
材質(カバー)
アクリルカバー 乳白つや消し
エネルギー消費効率(Lm/W)
117.2
光源寿命
40000時間
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコン
全灯・普段・常夜灯・滅
デザイン
Casual
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
仕様
光束維持率:70%
付属品
専用リモコン送信器:同梱
適合
適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)
質量(kg)
1.4
取付
天井直付型
高さ(mm)
122
備考
リモコンで〈100%~5%〉調光
取付方式
カチットF
電圧(V)
100
スイッチ
壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯
構造
虫・ホコリの入りにくい構造
幅(Φmm)
500
材質(カバー)
アクリルカバー 乳白つや消し
光源寿命
40000時間
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコン
全灯・普段・常夜灯・滅
デザイン
Casual
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
仕様
消費効率:111.5 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.27 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式
天井直付型
電圧(V)
100
消費電力(W)
26
色温度(K)
2700~6500
光源色
昼光色~電球色
光束(Lm)
2900
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
適用畳数
~6畳
調色の可否
可
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
寸法L(mm)
84
寸法D(mm)
25
主な適合トーチ
(BT)BT5000-30/BT5000-45/BT5000-60、(WT)WT5000-SD/WT5000-MD/WT5000-LD、(WTC)WTCX-5002/WTCMX-5002/WTCLX-5002
仕様
消費効率:113.2 lm/W【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、配線ダクト取付型【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、100V配線ダクト用、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します、入力電流(100V時):0.32 A、引掛シーリングには取り付け不可、幅:Φ380 mm、高:160 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:2.4 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式
配線ダクト取付型
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
色温度(K)
(光色):6500(昼光色)~2700(電球色)
光束(Lm)
3500
光色
昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
昼光色83、電球色83
調光の可否
可
適用畳数
~8畳
調色の可否
可
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
仕様
消費効率:113.2 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.32 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式
天井直付型
電圧(V)
100
消費電力(W)
30.9
色温度(K)
2700~6500
光源色
昼光色~電球色
光束(Lm)
3500
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
適用畳数
~8畳
調色の可否
可
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
仕様
消費効率:113.2 lm/W【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井吊下型、引掛シーリング方式【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、コード140cm収納可能、コードハンガー付、引掛シーリング方式、コード収納型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します、入力電流(100V時):0.32 A、幅:Φ380 mm、高:160 mm、全高:400~1800 mm 調節可能、質量:2.4 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式
天井吊下型・引掛シーリング方式
電圧(V)
100
消費電力(W)
30.9
色温度(K)
(光色):6500(昼光色)~2700(電球色)
光束(Lm)
3500
光色
昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
昼光色83、電球色83
調光の可否
可
適用畳数
~8畳
調色の可否
可
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷