- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- wt6101のおすすめ人気ランキング
wt6101のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新20件の「wt6101」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コスモシリーズ wt6101」、「ラフィーネア」、「wt5001 パナソニック」などの商品も取り扱っております。
プレートラウンド
用途住宅、事務所などの屋内適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列耐熱性80℃(1時間)強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)使用周囲温度(℃)-10~+40耐荷重(N)100(1分間)
プレートラウンド
仕様表示付ネーム付
材質ABS樹脂プレートスクエア
回路方式片切タイプダブルスイッチB
結線方式ねじなし端子式
1セット(10個)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
材質ABS樹脂使用周囲温度(℃)-10~+40
回路方式片切トラスコ品番763-2681タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
用途カバープレート材質ABS樹脂プレートモダンプレート
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ種別金属枠コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
回路方式片切定格電圧(V)300適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
使用温度範囲(℃)-10~+40定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式