- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- xロックのおすすめ人気ランキング
xロックのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新1,687件の「xロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタxロック」、「xロック砥石」、「皿ボルト m16」などの商品も取り扱っております。
【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】。レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。種別両面補強粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)22.23(Xロック)規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度U最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
レヂトン金の卵 X-LOCK125
金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
用途ステンレス・金属の切断用粒度#60厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22.23シリーズ金の卵外径(Φmm)125主要切断材料ステンレス・金属結合度P最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
BOSCH(ボッシュ)X-LOCK 研磨ディスク(フラットタイプ)
ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断、薄板・パイプ切断、厚板・太物切断粒度60硬度P結合剤BF最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220最高使用周速度(m/s)80主要切断材料ステンレス適合材小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタン取付方式X-LOCK外径(Φmm)125厚さ(mm)1.2シリーズスーパーカット砥石径(Φmm)125
1箱(10枚)
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
取付簡単なX-LOCKシステムを採用。セグメントタイプは切り込み力がアップ。寿命と切れ味のバランスに優れる。ウェイブタイプはチッピングを抑制。切削抵抗が低く、滑らかな切れ味。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断・溝入れに適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)ダイヤ層幅(mm)10適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。材質/仕上アルミナ砥粒砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(mm)125穴径(mm)22.23
BOSCH(ボッシュ)X-LOCK 研磨ディスク(ベントタイプ)
ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
BOSCH(ボッシュ)X-LOCK ディスクグラインダー 125mm
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。ダイヤル式電子無段変速:材料・作業に合わせて回転数を調整できます。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。4方向ヘッドで切断作業も楽々です。
用途各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし電圧(V)100消費電力(W)750
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。弾力性のある不織布ベースに砥粒を配した構造により、下地を傷つけることなく、錆、塗装、落書きなどを取り除くことができます。樹脂の含浸により、不織布ベースが柔軟に圧縮可能になるため、あらゆる材料の表面(金属、セラミック、コンクリート、プラスチック)に対してパフォーマンスが向上します。製品のオープンな構造により、除去された錆や塗料がディスクを詰まらすことが無く、長寿命です。
用途金属、木材、プラスチック、またはグラスファイバーの表面から錆びや塗装の除去適合機種X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])50外径(Φmm)125適合材金属・木材・セラミック・コンクリート・プラスチック
1枚
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
BOSCH(ボッシュ)X-LOCK ダイヤモンドホイール スタンダード(セグメントタイプ)
コストパフォーマンスに優れたセグメントタイプ。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途コンクリート、ブロック、瓦、レンガ、等の切断作業に。取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6アズワン品番64-8358-90刃高(mm)10
1枚
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
X-LOCK 研削砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。
用途鉄、非鉄金属の研削作業粒度#30厚さ(mm)6砥材A取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF適合材鉄
1パック(10枚)
¥5,798税込¥6,378
当日出荷
BOSCH(ボッシュ)X-LOCK クリップ
X-LOCK パッドとの組み合わせで、工具無しでワンタッチでディスクの交換ができます。
用途サンディングディスクをワンタッチで、X-LOCK パッドに取りつけます。タイプX-LOCK ラバーパット用取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250アズワン品番64-8358-79
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
BOSCH(ボッシュ)X-LOCK 切断砥石 スタンダード(ステンレス用)
X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。ステンレス切断に特化、シャープな切断。
用途ステンレスの切断作業粒度#60厚さ(mm)1砥材WA取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤INOX BF
鉄鋼線および真鍮メッキ線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄鋼線タイプ:鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。真鍮メッキ線タイプ:鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。外径(Φmm)75線径(Φmm)0.3取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。
長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。
わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。
切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
マジック式サンディングペーパーをX-LOCKグラインダーで使う際のマジック式パッド。市販の125mmΦマジック式サンディングペーパーが使えます。
用途マジック式サンディングペーパーをX-LOCK グラインダーで使う際のマジック式パッド。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125アズワン品番64-8358-80
1個
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
BOSCH(ボッシュ)X-LOCK アルミナサンディングディスク
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げ、錆取りに適したアルミナ砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。木材・塗装から金属まで。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
BOSCH(ボッシュ)X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用)
X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます。
用途鉄、非鉄金属の切断作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF