xebec ブラシのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
112件の「xebec ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ バリ 取り」、「XEBEC」、「xebec バリ取り」などの商品も取り扱っております。
XEBECブラシ 表面用 カップ型 ジーベックテクノロジーランキング1位
タイプカップ型適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
1本
3,198税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)


XEBECブラシ 内径・交差穴用 ジーベックテクノロジーランキング3位
セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。 交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。 円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。
用途機械、ハンド工具用。
1本
3,888税込4,277
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ハンド工具用ブラシ ジーベックテクノロジーランキング4位
ジーベックテクノロジーハンド工具用ブラシ
シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。シャンク径(Φmm)3全長L(mm)57定格回転速度(min-1[r.p.m])7000最高使用回転速度(min-1)12000RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)5長さl(mm)20
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セラミックファイバーブラシ カップ型 双和化成(SOWA)ランキング5位
Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応いたします。
用途バリ取り、ツールマークの除去適合材アルミ合金等材質アルミナ長繊維
1個
2,698税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
3,098税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
1,888税込2,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用
表面のバリ取り・カッターマーク除去・研磨に最適。 初回はブラシと専用スリーブをそれぞれご購入ください。専用スリーブにブラシ本体を取付けて使用します。
1本ほか
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

直径(mm)3長さ(mm)30ピンクタイプエンド型寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)3適合スリーブΦ3mmシャンク/スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798税込3,078
当日出荷

毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。
用途金属や樹脂の研磨、バリ取り形状エンド型粒度#1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15適合材金属・樹脂
1本
1,698税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBECブラシ ホイールタイプ
シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。 初回はブラシ本体と専用シャンクをそれぞれご購入ください。ブラシ本体に専用シャンクを取付けて使用します。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,198税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。
線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
1個
3,998税込4,398
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)バリ取りブラシ
アルミフレーム穴あけ後のバリ取り用途に最適です。電動ドリルやボール盤等の回転軸に固定するだけで、内部に発生したバリが除去できます。
最大回転数(min-1[r.p.m])800材質シリコンカーバイト
1個
3,619税込3,981
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。シャフト径(Φmm)6仕様交差穴用。材質先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200ブラシ長(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1411
1本
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)アルミナ(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適です。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
用途塗装はがし、金属・樹脂・木材の表面研磨。適合材鉄、樹脂、木材など軸径(Φmm)6.35(六角)最高回転数(min-1[r.p.m])4500対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
1本
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

小さな穴からサイズも豊富にご用意しております。
タイプピアノ線Φ0.7寸法D(mm)50寸法B(mm)50寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398税込2,638
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。軸径(Φmm)3摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)砥粒入ナイロン0.3毛材砥粒入ナイロン#320
1本
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)