xs-2000のおすすめ人気ランキング

2026/02/07更新
25件の「xs-2000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダー 電源コード」、「電気コード 補修」、「G10SH5」などの商品も取り扱っております。

コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 仕様 二重絶縁 付属品 レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 680 最大出力(W) 880 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300] モーター 単相直巻整流子モーター 砥石寸法(mm)厚さ 6 砥石寸法(Φmm)穴径 15 胴径(Φmm) 56
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
仕様 アルミ二重絶縁 付属品 レジノイドフレキシブルトイシ(#36)。スパナ トラスコ品番 377-9939 全長(mm) 258 消費電力(W) 720 最大出力(W) 930 スイッチ形状 スナップスイッチ 材質(ハウジング) アルミ合金ダイカスト 砥石寸法(mm)厚さ 6 砥石寸法(Φmm)穴径 15 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm) 10(1.5)×10 カーボンブラシ番号(下二桁) 21
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

信頼のアルミダイキャストボディ
付属品 レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ 消費電力(W) 760 最大出力(W) 1160 砥石寸法(mm)厚さ 6 砥石寸法(Φmm)穴径 15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダ
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品 レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル 全長(mm) 268 質量(kg) 1.6 電流(A) 8 電源(V) 単相100 消費電力(W) 780 最大出力(W) 1100 コード長さ(m) 3心・2.5 砥石径(Φmm) 100 スイッチ形状 スナップスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m]) 12000 材質(ハウジング) アルミ合金ダイカスト 砥石寸法(mm)厚さ 6 砥石寸法(Φmm)穴径 15 胴径(Φmm) 56 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm) 10(1.5)×10 カーボンブラシ番号(下二桁) 21 関連資料 メーカーカタログ(1.72MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダ
過負荷耐力が約17%アップ! 最大出力1160Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品 サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ 全長(mm) 270 質量(kg) 1.5 電源(V) 単相100 最大出力(W) 1160 コード長さ(m) 2心・2.5 砥石径(Φmm) 100 スイッチ形状 スライドスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m]) 12000 機能 ソフトスタート機能:なし、再起動防止機能:なし 材質(ハウジング) ガラス入りポリアミド樹脂 胴径(Φmm) 56 負荷電流(A) 8.2
1セット(4台)ほか
46,980 税込51,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(2個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種 適合本体 G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
1個
749 税込824
当日出荷

高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断 仕様 二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可 付属品 研削砥石36P・ロックナットレンチ20 トラスコ品番 422-7506 全長(mm) 262 タイプ 高速型 消費電力(W) 720 最大出力(W) 960 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径) 15 胴径(Φmm) 56 カーボンブラシ呼び番号 408
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品 研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ 強力タイプ 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 720 最大出力(W) 960 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(取付け可能砥石厚/3~6) 砥石寸法(Φmm)穴径 15 胴径(Φmm) 57 電動機 直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号 461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷


電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
電線仕様-種別 S-VCT 電線仕様-芯数 3C RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダ
ブレーキ機能付き 過負荷耐力が約40%アップ! 最大出力1,000Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品 サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ 全長(mm) 280 質量(kg) 1.6 電流(A) 8 電源(V) 単相100 消費電力(W) 780 最大出力(W) 1000 コード長さ(m) 2.5 砥石径(Φmm) 100 スイッチ形状 スライドスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m]) 9000 材質(ハウジング) ガラス入りポリアミド樹脂 砥石寸法(mm)厚さ 6 砥石寸法(Φmm)穴径 15 胴径(Φmm) 56 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm) 10(1.5)×11 関連資料 メーカーカタログ(1.72MB)
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過負荷耐力が約10%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
全長(mm) 268 電源(V) 単相100 最大出力(W) 1100 コード長さ(m) 3心・2.5 スイッチ形状 スナップスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m]) 9000 材質(ハウジング) アルミ合金ダイカスト 胴径(Φmm) 56
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm) 2650 仕様 3Pポッキン(可倒式差し込み)プラグ付き 適合 日立工機G10AB1(旧形G10SH、G10SL、G13SH)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

過負荷耐力が約17%アップ! 最大出力1,160Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品 サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ 全長(mm) 270 最大出力(W) 1160 コード長さ(m) 2心・2.5 スイッチ形状 スライドスイッチ 材質(ハウジング) ガラス入りポリアミド樹脂 胴径(Φmm) 56 関連資料 メーカーカタログ(1.72MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別 S-VCT2c 電線仕様-芯数 2C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様 VCT2芯×1.25sq 使用場所 屋内 仕様 2Pプラグ・端末半田処理済 材質 導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)