y分岐のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
158件の「y分岐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ 二股」、「チューブコネクター」、「塩ビ Y」などの商品も取り扱っております。
分岐チャンバー(2分岐Y字管) 三菱電機ランキング1位
Φ100mmダクト(主管)をΦ100mmダクト(枝管)×2本に分岐します
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×303.60×303.20
1台
4,198税込4,618
当日出荷

チューブコネクター Kartell(カルテル)ランキング2位
1袋(20個)ほか
899税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

Y管 フカガワランキング3位
1個
2,898税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

DV45°Y Aron(アロン化成)ランキング4位
1個
80税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

集塵機用 2分岐管NO.1 Φ100-Φ75 スイデンランキング5位
集塵機ダクト配管用2分岐管です。
用途集塵機用オプション仕様Φ100ーΦ75×2方向トラスコ品番813-1229適合機種SDCシリーズ材質塩ビ
1個
11,900税込13,090
当日出荷

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状ワイ材質ポリアセタール(白色)種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1台
7,998税込8,798
3日以内出荷




耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質ポリメチルペンテン(PMP)
1袋(10個)
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

接続部の絶縁、保護が簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX3相当(防雨形)] 作業性の向上と接続部の安定化が図れます。 電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
材質軟質ビニルコンバウンド適合ケーブル低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
1個
3,898税込4,288
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

適合呼び径:Φ100⇔Φ100×2材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
1台
3,598税込3,958
当日出荷


1台
4,998税込5,498
当日出荷

換気パイプの分岐に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製ベージュ
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質(Y管)難燃発泡スチロール、(接続口)難燃ABS樹脂色調(Y管)白色、(接続口)グレー
1個
3,998税込4,398
6日以内出荷

大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状ワイ材質ポリアセタール(白色)種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)