ツインタワー型CPUクーラー
サイズオリジナル設計のツインタワー型CPUクーラーの新シリーズ「孫六」(MAGOROKU)です。
6mm径x6本のヒートパイプと2つのブロックに受熱するツインタワー設計により、ハイエンドクラスの性能を実現しました。
ヒートシンクのトップ部はカバーを省略し、ブラックフィンで装飾しました。
ツインタワー状の2ブロック構造により、両側のフィンにヒートパイプの熱を余すことなく熱輸送します。
ヒートパイプの性能ロスに繋がるヒートパイプの曲げ加工のロスを極限まで軽減させた設計により、ベースプレートの形状を変更、メモリ干渉を抑えるオフセットを無しとした冷却性能重視に特化したモデルです。
クーラーの全高に影響なく装着する場合、4スロットに対し、高さ35mmまでのメモリーを使用して下さい。
ツインタワー型クーラーでありながら、高さを抑えた全高155mmのコンパクト設計しました。
クーラー搭載用に特化した静圧重視の設計によりパフォーマンスが向上した「WONDER TORNADO 120 PWM」が付属しました。
防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。
ヒートシンクの剛性と熱伝導率を高める0.4mm厚フィンを採用しました。
Intel最新ソケット LGA1851対応、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」対応です。
ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」です。
厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。
デュアルファン用Y字ケーブルが1本付属、PWMファンの2分岐が可能です。
トリプルファン運用の場合、3基目のファンは別なファンヘッダに接続してください。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
- 付属品
- リテンションキット、ファンクリップ3組、グリス、ヘラ、取付用ドライバー、Y字ケーブル、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)
- 仕様
- 搭載ヒートパイプ:6mm径×6本(ニッケルメッキ処理済み)
- 質量(g)
- 1,036(付属ファン含む)
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 【ファン】350(±200)~2000(±10%)
- 接続
- PWM 4ピン
- 風量
- 7.68 ~ 60.29CFM
- 保証期間
- ご購入日より1年間
- 適合ソケット
- (INTEL)LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115X、(AMD)AM5 / AM4
- ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 120×120×26 ※振動吸収ラバーパッドの厚さ(1mm)含む
- ノイズレベル
- 3.00~26.88dBA
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 134×155×142.5(奥行きは付属ファン含む)
- 静圧(Pa)
- 0.49~24.03/0.05~2.45mmH2O
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。CPUクーラー の新着商品
CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 DIGITAL PRO WH ホワイト R-AK400-WHAPMN-GDEEPCOOL税込¥10,118¥9,198
CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 ブラック R-AK400-BKNNMN-G-1DEEPCOOL税込¥4,068¥3,698
水冷CPUクーラー 120mmファンx2 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE240 V2 ブラック R-LE240-BKAMMC-G-2DEEPCOOL税込¥15,378¥13,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx2 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LM240 ブラック R-LM240-BKDMMC-1DEEPCOOL税込¥21,978¥19,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 V2 ブラック R-LE360-BKAMMC-G-2DEEPCOOL税込¥19,778¥17,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 WH V2 ホワイト R-LE360-WHAMMN-G-2DEEPCOOL税込¥19,778¥17,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LM360 WH ホワイト R-LM360-WHDMMC-1DEEPCOOL税込¥26,378¥23,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥71,478¥64,980カテゴリ


















![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134837-260929-02.jpg)
![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134862-260929-02.jpg)



