- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 排気系・内外装部品
- ysk パイプのおすすめ人気ランキング
ysk パイプのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新249件の「ysk パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マフラー延長」、「YSK」、「ysk シャフト」などの商品も取り扱っております。
仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄製(メッキ管)
パイプ形状ストレート材質鉄/メッキ長さ(m)2仕上アルミニウム溶融めっき
パイプ形状45度曲げ仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管タイプ45度曲げ全長L2(mm)300
材質ステンレス製(SUS304)#400研磨品(光沢あり)長さ(m)1
パイプ形状クランク型仕様スリット無し材質鉄製(メッキ管)
パイプ形状U型仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管
YSK(山脇産業)アダプターパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き)
材質鉄(アルミメッキ管)全長(m)1セット内容クランプ付き(1個)タイプエキスパンド、スリット付き
YSK(山脇産業)変形ジョイントパイプ(鉄製、特殊タイプ、スリット無し)
小型車から中型車・大型車・トレーラーヘッド・産業機械までテールパイプの外径に合わせて使用するマフラー等が簡単に取り付けられます。
パイプ形状変形ジョイント仕様エキスパンド付き(スリット無し)材質鉄製(メッキ管)厚さ(mm)1.6
パイプ形状S型仕様スリット無し材質鉄製(メッキ管)
パイプ形状30度曲げ仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管タイプ30度曲げ全長L1(mm)300全長L2(mm)300
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2軸径(Φmm)6~50寸法L(mm)20~1500焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
YSK(山脇産業)ジョイントパイプ 0.15M(鉄製、エキスバンド・スリット付き)
材質鉄製(メッキ管)セット内容クランプ付き(1個)タイプエキスパンド、スリット付き
YSK(山脇産業)アダプターパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き)
材質ステンレス製(SUS304 #400)全長(m)1セット内容クランプ付き(1個)タイプエキスパンド、スリット付き
仕様エキスパンド、スリット無し。ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)。鉄製パイプ付き肉厚t(mm)1.6
付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げタイプ標準タイプ
パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。
表面材はアルミクラフト紙を使用。
2つ割りで自由蝶番式。
アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。
必要寸法にカット後使用してください。
用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等全長(mm)1000

















![【オーダー】パイプリニアシャフト ストレート YSPAAタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21007157-160113-02.jpg)