yt-03pd2のおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
7件の「yt-03pd2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガウジング 溶接」、「パナソニック コンプレッサー」、「ダイヘン 部品」などの商品も取り扱っております。


1パック
6,898 税込7,588
5日以内出荷

1箱(10個)
8,198 税込9,018
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


定格使用率(%) 40 仕様 切断用エア:コンプレッサ内蔵 セット内容 溶接電源:YP-030PA2、ト-チ:YT-03PD3 質量(kg) 29 制御方式 インバーター制御 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC200(変動許容範囲:180~220) 定格出力電流(A) 25(単相)、35(三相) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×515×460 相数 単相/三相 電源設備容量(kVA) 【単相/三相】7.0以上(商用電源の場合)、14以上(エンジン発電機の場合) ヒューズ容量(A) 【単相/三相】30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ) 最大切断能力(mm) 外付コンプレッサー/16(軟鋼)。内蔵コンプレッサー/16(軟鋼) 定格入力 【単相】6.3kVA(3.8kW)、【三相】7.0kVA(5.3kW) 適合ケーブルサイズ(mm2) 【単相/三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/標準付属5m、接地ケーブル/本体付属
1セット
679,800 税込747,780
翌々日出荷






ダイヘンチップ
適合機種 CTW-1201、CTWM-1201、CTWL-1201、CTZW-1201、CTZWM-1201、CTZWL-1201、CTPW-1201、CTPWM-1201、CTPWL-1201 チップ長さ(mm) 17
1箱(10個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パナソニックコネクトエアプラズマ切断トーチ
新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ~母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。
型式 カーブド形 ケーブル長(m) 10
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格使用率(%) 100 仕様 切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵) セット内容 溶接電源:YP-080PF3、ト-チ:YT-08PD3 質量(kg) 37 制御方式 インバーター制御 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC200~220(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A) 50(単相)、80(三相) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×490×559 相数 単相/三相 電源設備容量(kVA) 【単相】10.7以上(商用電源の場合)、32.1以上(エンジン発電機の場合)、【三相】14.6以上(商用電源の場合)、29.2以上(エンジン発電機の場合) ヒューズ容量(A) 【単相】60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ) 最大切断能力(mm) 外付コンプレッサー/40(軟鋼) 定格入力 【単相】10.7kVA(7.9kW)、【三相】14.6kVA(12.9kW) 適合ケーブルサイズ(mm2) 【単相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上。【三相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/22以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上
1セット
959,800 税込1,055,780
翌々日出荷