yt-30tsw1のおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
13件の「yt-30tsw1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 溶接機」、「yt-20ts1」、「パナソニック tigトーチ」などの商品も取り扱っております。

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%) 100 タイプ アングル形 冷却方式 水冷
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電流(A) 150~300 主な適合トーチ レッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)。8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW 全長(mm) 47
1箱(10個)ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合 レッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TSF□、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TS□TAG、YT-30TS2、YT-30TS2TAG、YT-30TSW□、YT-30TSW□TAG。8形トーチ:YT-158(TK1・TF)、YT-208T(TG・TF)、YT-308TW
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





パナソニックコネクトTIGトーチスイッチ4m
全長(m) 4 主な適合トーチ レッドティグトーチ:YT-08TS□、YT-12TS□、YT-12TP□、YT-15TS□、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-15TS□TAB、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TSW□、YT-30TS2、YT-30TSW□、YT-30TPW□、YT-50TSW□。8型トーチ:YT-088T(TF)、YT-128T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-158T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-188TW、YT-208T(TG・TF・TPW)、YT-308TW(TPW)、YT-508TW
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

定格使用率 [10分周期] (%) 40 質量(kg) 74 周波数(Hz) 【パルス】10~500(ミドルパルス)、0.5~25(ローパルス)、【MIX TIG】0.5~10 電流(A) 【交流標準・MIX・初期、クレータ】10~300、【交流ソフト・初期、クレータ】10~200、【交流ハード・初期、クレータ】20~300、【直流・初期、クレータ】4~300 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 裏面スイッチ切替 制御 (初期電流)クレータ「有」「反復」時に可能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×530×730 時間 【アップスロープ】0または0.1~5秒、【ダウンスロープ】0または0.2~10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】2~20秒 相数 三相 電源設備容量(kVA) 12以上(商用電源の場合)、24以上(エンジン発電機の場合) パルス幅 15~85% 電流調整範囲(A) (出力)直流TIG:4~300、直流手溶接:4~250、交流TIG:10~300(標準)・20~300(ハード)・10~200(ソフト)、MIX TIG:10~300 無負荷電圧(V) (直流)電防「有」:14、「無」:63、(交流)63 ヒューズ容量(A) 30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法 【クリーニング幅調節可能】交流標準TIG、交流ソフトTIG、交流ハードTIG、MIX TIG、【クレータ】クレータ「有」「無」「反復」 定格入力 12kVA(10.5kW) 適合ケーブルサイズ(mm2) 【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上 電圧調整範囲(V) (出力)直流TIG:16~20、直流手溶接:20~30、交流TIG:16~22(標準)・16~22(ハード)・16~20(ソフト)、MIX TIG:16~21
1セット
959,800 税込1,055,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格使用率 [10分周期] (%) 40 適合 【溶接ガス】Ar:100% 質量(kg) 51 周波数(Hz) 【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500 制御方式 IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC200(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A) DC300(直流TIG)/AC300(交流TIG)、DC250(直流手溶接) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×538×534 機能 (シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」 時間 【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒 相数 三相 電源設備容量(kVA) 11.4以上(商用電源の場合)、22.8以上(エンジン発電機の場合) パルス幅 5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG] 電流調整範囲(A) (出力)直流TIG:4~300、交流TIG:10~300(標準)・20~300(ハード)・10~200(ソフト)。MIX TIG:10~300、直流手溶接:4~250、エキスパート直流TIG:4~300、エキスパート交流TIG:10~300 最高無負荷電圧(V) DC78 定格出力電圧(V) DC20(直流TIG)/AC22(交流TIG)、DC30(直流手溶接) ヒューズ容量(A) 30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ) 高周波発生装置 火花発振式 溶接方法 直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接 端子 (入力電源)端子台 M5ボルト止め 比率 直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30) 出力端子 ディンゼ端子 メモリー機能 50チャンネル 記憶・再生 定格入力 11.4kVA(9.7kW) 適合ケーブルサイズ(mm2) 【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上 電圧調整範囲(V) (出力)直流TIG:16~20、交流TIG:16~22(標準)・16~22(ハード)・16~20(ソフト)。MIX TIG:16~21、直流手溶接:20~30、エキスパート直流TIG:16~20、エキスパート交流TIG:16~22
1セット
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格使用率 [10分周期] (%) 40 質量(kg) 19.5 周波数(Hz) 【パルス】0.8~9.9間(0.1単位)、10~99間(1単位)、100~500間(10単位) 制御方式 IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC200(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A) DC300(TIG)、DC250(直流手溶接) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×380×260 機能 (シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」 時間 【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒 絶縁種別 H種 相数 三相 電源設備容量(kVA) 11.5以上(商用電源の場合)、23以上(エンジン発電機の場合) パルス幅 5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG] 電流調整範囲(A) (出力)直流TIG:4~300、直流手溶接:4~250 最高無負荷電圧(V) DC69 通信機能 RS-232C、RS-422 定格出力電圧(V) DC20(TIG)、DC30(手溶接) ヒューズ容量(A) 30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ) 高周波発生装置 火花発振式 溶接方法 直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接 メモリー機能 64チャンネル 記憶・再生 定格入力 11.5kVA(10.2kW) 適合ケーブルサイズ(mm2) 【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上 電圧調整範囲(V) (出力)直流TIG:16~20、直流手溶接:20~30
1セット
749,800 税込824,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式 空冷
1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%) 35 タイプ フレキシブル形 冷却方式 空冷
1本
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A) 250 適合電極径(Φmm) ~3.2 仕様 ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備 冷却方式 水冷 ネック形状 固定式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A) 200(直流)、150(交流) 適合電極径(Φmm) 0.5~4.0 定格使用率(%) 60 本体質量(g) 203 寸法(幅W×長さL)(mm) 22×205
1本
87,980 税込96,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。
仕様 Nタイプ
1本
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接電流(A) 250 適合電極径(Φmm) ~3.2 仕様 ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備 冷却方式 水冷 ネック形状 固定式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)