- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- yt-03pd2のおすすめ人気ランキング
yt-03pd2のおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新7件の「yt-03pd2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガウジング 溶接」、「パナソニック コンプレッサー」、「ダイヘン 部品」などの商品も取り扱っております。
タイプ
ショート
1パック
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
1パック
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
定格使用率(%)
40
仕様
切断用エア:コンプレッサ内蔵
セット内容
溶接電源:YP-030PA2、ト-チ:YT-03PD3
質量(kg)
29
制御方式
インバーター制御
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~220)
定格出力電流(A)
25(単相)、35(三相)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×515×460
相数
単相/三相
電源設備容量(kVA)
【単相/三相】7.0以上(商用電源の場合)、14以上(エンジン発電機の場合)
ヒューズ容量(A)
【単相/三相】30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)
最大切断能力(mm)
外付コンプレッサー/16(軟鋼)。内蔵コンプレッサー/16(軟鋼)
定格入力
【単相】6.3kVA(3.8kW)、【三相】7.0kVA(5.3kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)
【単相/三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/標準付属5m、接地ケーブル/本体付属
1セット
¥679,800
税込¥747,780
翌々日出荷
ダイヘン純正部品です。
質量(g)
1
適合機種
CTW-1201、CTWM-1201、CTWL-1201、CTZW-1201、CTZWM-1201、CTZWL-1201、CTPW-1201、CTPWM-1201、CTPWL-1201
チップ長さ(mm)
17
新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ~母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。
型式
カーブド形
ケーブル長(m)
10
定格使用率(%)
100
仕様
切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)
セット内容
溶接電源:YP-080PF3、ト-チ:YT-08PD3
質量(kg)
37
制御方式
インバーター制御
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200~220(変動許容範囲:180~242)
定格出力電流(A)
50(単相)、80(三相)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×490×559
相数
単相/三相
電源設備容量(kVA)
【単相】10.7以上(商用電源の場合)、32.1以上(エンジン発電機の場合)、【三相】14.6以上(商用電源の場合)、29.2以上(エンジン発電機の場合)
ヒューズ容量(A)
【単相】60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)
最大切断能力(mm)
外付コンプレッサー/40(軟鋼)
定格入力
【単相】10.7kVA(7.9kW)、【三相】14.6kVA(12.9kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)
【単相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上。【三相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/22以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上
1セット
¥959,800
税込¥1,055,780
翌々日出荷