- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- yuko 混合栓のおすすめ人気ランキング
yuko 混合栓のおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新121件の「yuko 混合栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「YUKO」、「水栓金具 メーカー」、「mym シングルレバー混合水栓」などの商品も取り扱っております。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース。引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
取付穴径(Φmm)36~40付属品分水・分湯用アダプター1個
カクダイシングルレバー混合栓
仕様逆止。給湯制限機能付規格JIS規格接続部ねじW26山20取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースと2001年以前に製造されたYUKOの混合栓を接続するアダプター
取付ネジ、バランス釜側メスネジ(W21山18)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅アズワン品番64-5151-77
1個
¥749税込¥824
4日以内出荷
高級感あるメタルカラー。
ホース長さ(m)1.6付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他色メッキ取付ネジ径G1/2
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
なめらかなセラミックカートリッジ。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
1個
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
1個
¥399税込¥439
当日出荷
カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
材質黄銅
接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥529税込¥582
当日出荷
厚さ(mm)5~30適合場所キッチン商品タイプ台付タイプ
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39吐水口長さ(mm)250シャワー種類引出し式商品タイプ台付
適合場所一般住宅台所用使用地区一般地・寒冷地共用仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
1個
¥26,980税込¥29,678
当日出荷
仕様シングル用
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台付属品水受けトレーレバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。適合場所キッチン材質メッキ質量(g)3290取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在260商品タイプ台付
シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所キッチン仕様逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B取付穴径(Φmm)37±2商品タイプ台付
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)190商品タイプ壁付タイプ
適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付ねじサイズPJ1/2商品タイプ壁付タイプ
取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付