- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- YUKOのおすすめ人気ランキング
YUKOのおすすめ人気ランキング
2026/05/08更新270件の「YUKO」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「yuko 混合栓」、「水圧 アップ」、「ストップシャワーアダプター」などの商品も取り扱っております。
工業用手作業極細ワイヤブラシです。
交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。
フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。仕様シングル巻全長(mm)76対応材質鋳鉄、鉄鋼など材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS302)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーアダプター
YUKO社製混合栓にSAN-EI製シャワーホースを接続する時に使用
材質黄銅ねじサイズメネジ(混合栓側)サイズ:W21山18、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
1個
¥499税込¥549
翌日出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ適合一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
SANEI(旧:三栄水栓製作所)メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ
【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【特徴】少し長めの1.8mシャワーホースです。各メーカーに対応したアダプター付きです。【混合栓側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、MYM、KAKUDAI、TBC、LIXIL(INAX)の一部製品、ノーリツ、TOTO・YUKO・ミズタニの一部製品 ※付属のアダプター/別売のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。【シャワーヘッド側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※付属のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。
用途シャワーホースとして材質シャワーホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、アダプター:ポリアセタール、オーリング:EPDM、パッキン:EPDM/NBR色ミラー幅(cm)2.5長さ(cm)180
1個
¥5,998税込¥6,598
翌日出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用粒度240砥粒種類シリコンカーバイト
バキュームポンプの負圧を利用して、EGRバルブの点検や、負圧によって作動するエンジンのコントロール・バルブ装置などを点検することができます。
用途低公害エンジンの点検整備に材質(本体)硬化ビニール質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】165×56×260ゲージ目盛(kPa)0~-100最大負圧(kPa)-85
水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂色ホワイト質量(g)440ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に
対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。
(LIXIL社製ゴムフロートはのぞく)
スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。
ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。
適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI
一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。
(下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。)
ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。
ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。
使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途トイレの水漏れ補修として幅(mm)130高さ(mm)275質量(g)411奥行(mm)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
極細の砥粒入ナイロンブラシです。
用途鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨。仕様シングル巻全長(mm)76材質(ブラシ部)ナイロン適合材鉄・非鉄金属
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度180砥粒種類シリコンカーバイト
ホース長さ(m)1.6付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC樹脂
低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
付属品他メーカー対応アダプター5個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂色ホワイト質量(g)440ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
大きなシャワー板で全身を包み込むような心地よさ。勢いはそのままなのに、従来品と比較して約50%(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較、ストップボタン併用時)の節水効果あり。手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
付属品他メーカー対応アダプター2個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他質量(g)240止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度60)
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度60全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
ご家庭のシャワーヘッドにとりつけるだけで機能アップ。
フックに掛けたままシャワーの角度を自由に変えられます。
場所を移動しなくても、お好みの位置でシャワーを浴びられます。
TOTO、LIXIL(INAX)、SAN-EI、MIZSEI、KAKUDAI、YUKOの一部製品、ミズタニの一部製品にそのまま取り付けられます。
本製品の取り付けネジはG1/2です。
材質ポリアセタール、シリコン色ホワイト使用温度範囲(℃)約1~60寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×61
1個
¥958税込¥1,054
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースと2001年以前に製造されたYUKOの混合栓を接続するアダプター
取付ネジ、バランス釜側メスネジ(W21山18)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅アズワン品番64-5151-77
1個
¥749税込¥824
4日以内出荷
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ)
工業用手作業極細ワイヤブラシです。
フレックスホーン(R)でカバーできないΦ12以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。
用途交叉穴に生ずるバリ取り全長(mm)76材質ワイヤ:ステンレス(SUS302)、シャフト:ステンレス(SUS304)最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000対応材質鋳鉄、鉄鋼など
用途低公害エンジンの点検整備に。トラスコ品番755-0332材質本体/硬化ビニール寸法(mm)(ポンプ)180×56×260質量(g)295ゲージ目盛(kPa)負圧0~-100/加圧0~200
YAMAZEN(山善)電気ケトル 1.0L 湯こぼれ防止 1200W 空焚き防止
転倒による湯こぼれ防止機能搭載で安心の電気ケトル。シンプル機能のスタンダードモデル、温度調節機能付きの2種類。空焚き防止機能搭載
用途湯沸かしに、電気ポットとして。山善 YAMAZEN 電気ケトル 電気ポット 湯こぼれ防止 やかん ハイパワー 1リットル 空焚き防止容量(L)1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1取扱説明書(1.28MB)沸騰時間目安【0.3L時】約3分/【1.0L時】約5分