- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- z金物のおすすめ人気ランキング
z金物のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新1,160件の「z金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「z金具」、「軽z形鋼」、「クランク金具」などの商品も取り扱っております。
生活用品の連結金属具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質鉄(クローム)
錆びにくいステンレス製のフラットマーカーランプ、角型マーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
適合ジェットイノウエ ミニフラットマーカー、超ミニフラットマーカー、ウルトラフラットマーカー
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)25厚さ(mm)2
ACE(エース)モリギン ユニクロ 等辺段付金具
段差をつけて部材を取り付けることができる、肉厚で巾の広い丈夫な補強金具です。
用途木材の固定、補強などに材質鉄仕上ユニクロメッキ板厚(mm)2.3穴径(Φmm)4.4(ビス)
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状19型Z材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)39種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499税込¥549
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)
取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
厚さt(mm)3
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。材質アルミ色シルバー
M5のタップ穴があいているZ型の金具です。
材質鉄板厚(mm)3
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ幅(mm)9.5板厚(mm)1.6
篠原電機ABCパーツ(補助金具)
RoHS対応。
この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。材質(本体)鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)3
RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。材質鋼板製材質(本体)鋼板仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
エスコ品番EA951EA-431A材質スチール(クロムメッキ)幅(mm)76厚さ(mm)2全長(mm)103穴数8長穴(mm)7×30
1個
¥670税込¥737
翌日出荷
岩田製作所センサブラケット Z型ドグブラケット
材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ノーブランド【オーダー】Z型ブラケット 2穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状Z型穴数2サービス分類オーダー・加工