zapakのおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
6件の「zapak」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ppバンド溶着機」、「ダンボール結束機」、「ビニール紐 結束機」などの商品も取り扱っております。




小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。 包装物の大きさを選びません。 バイブレーションで溶着します。
質量(kg) 2.5 電源 AC100V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×240×140 バンド厚さ(mm) 0.55~0.65 適合バンド幅(mm) 12~16 適合バンド ポリプロピレン(PP) 仕様 手動引締めタイプ トラスコ品番 243-8747
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

食育絵本「ひろくんとオバケとはっちょうみそ」の英語版の絵本です。 日本語の原文も掲載してあります。 When young boy doesn’t like miso soup because he thinks it moves and there is ghost in the bowl, his grandmother takes him to the Hatch? Miso factory in Okazaki, Japan to learn how it is made. He learns that his ”ghost” is the k?ji used to ferment the soybeans that become miso. He also learns how nutritious miso is and how the protein in it is ”meat from vegetables”. This picture book is suitable for curious children of all ages and is good souvenir from central Japan. 食育絵本シリーズ「ひろくんとオバケとはっちょうみそ」の英語版の絵本です。 日本語の原文も掲載してあります。 When young boy doesn’t like miso soup because he thinks it moves and there is ghost in the bowl, his grandmother takes him to the Hatch? Miso factory in Okazaki, Japan to learn how it is made. He learns that his ”ghost” is the k?ji used to ferment the soybeans that become miso. He also learns how nutritious miso is and how the protein in it is ”meat from vegetables”. This picture book is suitable for curious children of all ages and is good souvenir from central Japan.
判型 A4変形 ページ数 24 著者名 Akiko Suzuki、takaaki Hibi
1冊
1,800 税込1,980
4日以内出荷

常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
1丁
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に 適合バンド PPバンド 適合バンド幅(mm) 13~19 種別 PPバンド用引締機 幅(mm) 80 全長(mm) 410-320 材質(本体) 質量(g) 1255 取扱説明書 (0.4MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V) 単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 780×540×750(テーブル) 電源コード(m) 4.5 消費電力(kW) 0.47 引締力(N) 40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード) 梱包物最小寸法(mm) 幅80×高さ30
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。 ニッパー等で切る必要がありません。 本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。 梱包結束作業。 トラスコ品番 381-8586 セット内容 本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 315 材質(ベルト) 耐候性ナイロン66 材質(クリップ) ポリアセタール樹脂 適合温度(℃) -20~100
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。 捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。 詰合せキットなので、持ち運びに便利です。
仕様 ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚 トラスコ品番 815-7668 質量(g) 735 破断強度(kg) 40 材質(ベルト) 66ナイロン 材質(ボディ) ABS樹脂 材質(クリップ) 66ナイロン
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

手締め用PPバンド用に最適、引っ張る、切る、1台2役
用途PPバンド引き締め用 適合バンド幅(mm) 17以下 幅(mm) 90 全長(mm) 98 材質(本体) アルミ 材質(刃)
1個
389 税込428
当日出荷

フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。 セット内容 本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個 破断強度(kg) 10 材質(ベルト) 66ナイロン 材質(クリップ) ポリアセタール 色(本体)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)