- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 施設用家具・備品
- おしぼり機のおすすめ人気ランキング
おしぼり機のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新95件の「おしぼり機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動おしぼり機」、「タオルウォーマー」、「タオル絞り機」などの商品も取り扱っております。
ナビス(アズワン)自動おしぼり機
温かいおしぼりが、好きな長さに自動で作れます。ボタン1つで濡れおしぼりを必要な分だけ準備できます。1本から99本まで本数設定ができます。ヒーター・保温機能があるのでいつでも暖かいおしぼりを作ることができます。長さ調整ができますので、お手拭きや全身清拭など用途に合わせて使い分けることができます。目的に合わせておしぼりの水量も調節できます。
仕様本体材質外装/ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大300本体寸法(mm)212×426×339水槽容量(L)1.4機能保温機能、おしぼり湿気調整機能アズワン品番7-5973-01
1個
¥59,980税込¥65,978
翌々日出荷
レーヨン100%の不織布で、エンボス加工によりさらに肌触りがやわらかいです。
材質100%レーヨン不織布速度約16本/分カットサイズ(mm)おしぼり:115×約180~約300(5段階調節)
置き場所を選ばない、コンパクトなウォーマー。おしぼりなら約50本、フェイスタオルなら約10本収納出来ます。
消費電力(W)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外:35×28×26、内:27×20×14庫内容量(L)7.5
プロシェア(ナビス/アズワン)自動おしぼり機専用 除菌液 XZシリーズ
お肌に優しい天然成分配合ノンアルコールで、お肌に優しい天然成分を配合しています。様々な細菌やウィルスなどに対して優れた効果を示しています。ニオイ成分を吸着分解し、消臭効果があります。
材質ボトル/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)容量(mL)1000主成分混合アミノ酸、植物抽出液、穀物抽出液、その他
プールス除菌タオルディスペンサー
除菌タオルは乾いたロール紙の状態から、設定の長さに自動的にカットされ、温度設定された除菌水が噴射され、1枚ずつまかれた状態で出てきます。
清潔でニオイもないので、食中毒や感染予防にも役立ちます。
ボタンひとつでスピーディに除菌タオルが1~50本まで連続製造できます。
従来商品の改良型になり、側面に設置されていたスイッチ類を正面に移動させ操作性が向上しました。
チャイルドロック機能付きです。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):230×540×450●質量(kg):14●定格電源:AC100V/50~60Hz●消費電力(W):470●補水方式:ポンプ式●給水タンク容量(L):2.2●排出方式:自動コンベア●使用環境(℃):5~35●タオルの長さ(cm):18、24、30、36、42(5段階)●商品番号:ETO8501●カタログコード:9-0848-0501アズワン品番67-5739-18
1個
¥259,800税込¥285,780
9日以内出荷
おしぼりからフェイスタオルまで幅広くご使用いただけます。
材質スチール温度制御サーモスタット
種別厚手30m巻紙厚(g/m2)80EBM品番5963800
1セット(24個)
¥26,980税込¥29,678
3日以内出荷
幅23cmを二つ折り。厚みがありしなやかで高級なフィット感を持つロール紙です。 プールス除菌タオルディスペンサー専用ロール紙です。
TKG品番9-0848-0601長さ(m)20規格特厚
1個(24本)
¥26,980税込¥29,678
4日以内出荷
丈夫で厚手な大判のおしぼりです。手を拭くのはもちろんカラダを拭いたりするのに最適です。ご家庭や介護施設などでも活躍します。
用途手を拭く、カラダを拭く材質スパンレースパルプPET不織布幅(mm)265高さ(mm)380
1袋(60枚)
¥859税込¥945
当日出荷
最高級グレード品。
肌にやさしく吸水性・吸湿性にすぐれたコットン100%おしぼりです。
寸法(mm)250×320タイプCOTTON
1パック(100枚)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
食品安全マネジメントシステムFSSC22000取得工場にて生産。 個包装タイプなので乾燥しにくく、衛生的に使えるのもうれしいポイント。肌に直接触れるものだから、日本国内製造で安心してお使いいただけます。エンボス加工により、汚れがとれやすい!
材質パルプ、OPP寸法(mm)265×190色白
1袋(100本)
¥519税込¥571
10日以内出荷
寸法(mm)250×320タイプハイグレード
1袋(100本)
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。色ホワイト材質不織布幅(mm)230長さ(m)50外径(Φmm)140シートサイズ(mm)230×200
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト