さや管のおすすめ人気ランキング

2026/01/26更新
177件の「さや管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキ管・樹脂管」、「サヤ管 サイズ」、「サヤ管カップリング」などの商品も取り扱っております。
さや管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング1位
1巻(50m)ほか
6,998税込7,698
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


PF管 バクマ工業ランキング3位
1巻
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


さや管 前澤給装工業ランキング5位
前澤給装工業さや管
耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。
用途樹脂管の保護に使用します。
1巻
5,298税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1巻(50m)ほか
6,998税込7,698
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
15,980税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


1巻(50m)
45,980税込50,578
翌々日出荷

耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類樹脂管材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)呼び径(A)13長さL(m)50寸法D1(Φmm)27寸法D2(Φmm)17寸法t1(mm)5寸法t2(mm)1.9適合規格JIS K6787。JIS K6769最高温度(℃)95最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0形状パイプ長さ(m)50内径(Φmm)12.8(樹脂管)呼び径13A規格JIS K6787、JIS K6769併記全長(m)50肉厚(mm)2.1(樹脂管)外径(Φmm)17(樹脂管)RoHS指令(10物質対応)対応被覆厚さ(mm)5
1巻(50m)
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1巻
15,980税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。耐寒性に優れています。
長さ(m)50寸法L(m/巻)50
1巻(50m)ほか
15,980税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ミヤコサヤ管
洗浄管支持金具のさや管です。 長さを、施工現場に合わせて加工できます。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
599税込659
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1巻
11,980税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。種類樹脂管使用温度範囲(℃)0~95仕様JIS K6769規格品材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)JIS規格JIS K6769保温材厚(mm)5
1巻
14,980税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。種類樹脂管流体水道水材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~95寸法t(mm)5形状パイプ長さ(m)10長さL(m)10
1巻
5,198税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

保温材付の架橋ポリエチレン管です。 耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に形状パイプ使用温度範囲(℃)0~95
1巻ほか
2,698税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)