- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 土農具
- すき鍬のおすすめ人気ランキング
すき鍬のおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新104件の「すき鍬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「すき」、「4本 鍬」、「農具 万能」などの商品も取り扱っております。
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。
人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。
培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし作業用片手鍬
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途花壇、菜園などの耕起作業
根起こし作業。
材質
(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
長さ(mm)
(頭部)110
幅(mm)
(頭部)70
全長(mm)
360
質量(g)
400
柄長さ(mm)
360
1丁
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
手打鍛造品にて、切れ味たしかで、長持ちします。
用途花壇・植え込みなどの作業に(耕す・除草・根切り)。
全長(mm)
390
先幅(mm)
(丁能)76、(備中)85
刃高(mm)
234
トラスコ品番
335-4202
質量(g)
450
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
地鎮祭鍬入れ用鎌・鍬・鋤の3点セットです
鍬は簡単な組立式です
用途地鎮祭用
全長(mm)
(鎌)460/(鍬)1050/(鋤)1020/(ケース)1080
柄長さ(mm)
(鎌)250
頭部幅(mm)
(鍬)140/(鋤)140
頭部長(mm)
(鍬)300/(鋤)390
材質
天然木
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
(ケース)50
奥行(mm)
(ケース)175
太さ(mm)
(鎌)30
1丁
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。
木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。
サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。
全長(mm)
1070
先幅(mm)
125
トラスコ品番
818-4421
材質
頭:ステンレス鋼、柄:アルミ
高さ(mm)
215
質量(g)
850
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途集草・草の移動作業用
材質
頭部:刃物鋼。柄部:木
幅(mm)
215
全長(mm)
1130
質量(kg)
1.72
高さ(mm)
1155
奥行(mm)
35
爪数
4
先幅(mm)
220
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
本格的な手打ち鍛造で、軽量かつ作業性に富みます。
用途土を耕す作業
全長(mm)
1050
爪数
3本
先端幅(mm)
170
爪長さ(mm)
220
質量(kg)
1.9
トラスコ品番
177-6533
材質
(柄)木、(爪)スチール
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製です
掘り起こし作業用
柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしや、たけのこ掘りに
全長(mm)
1050
頭部幅(mm)
80
頭部長(mm)
200
材質
(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)
1.7
1本
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
頭部は炭素鋼・熱処理済みなので丈夫
爪は石の多い場所でも土刺さりの良い剣先形状
R形状によりテコの原理で土を起こし易くします
用途畑の土起こし作業
トラスコ品番
819-3356
材質
(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)スチールパイプ
全長(mm)
930
質量(kg)
1.6
頭部幅(mm)
185
爪長さ(mm)
215
爪数
3本
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用
全長(mm)
1210
材質
刃部:刃物鋼。柄部:木
質量(g)
1240
刃長(mm)
210
刃幅(mm)
180
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷