すべり止め・クッションのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
529件の「すべり止め・クッション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クッション ラバー」、「緩衝材 黒」、「スポンジラバー」などの商品も取り扱っております。
クッションラバー WAKI(和気産業)ランキング1位
WAKI(和気産業)クッションラバー
すべり止め、緩衝材、クッション材等でご使用下さい。
材質天然ゴム系幅(mm)250長さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

低反発ウレタン 光ランキング2位
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。厚さ(mm)5材質ポリウレタン使用温度範囲-10~70℃粘着剤なしRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アメゴムロール WAKI(和気産業)ランキング3位
耐摩耗性と反撥弾性に強い スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴム寸法(mm)100×1000RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

メガマットハーフ カーボーイランキング4位
クッション性に優れたマットです。グリップ力にも優れ、すべり止めとしてもご利用いただけます。
用途立ち作業の足元に敷き、疲労軽減マットとして。足元のすべり止めとして。幅(mm)600長さ(m)0.9厚さ(mm)6タイプメガマットハーフ質量(kg)0.75材質ポリ塩化ビニール(PVC)
1本
1,598税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ウレタンクッション 光ランキング5位
すべり止め・クッションに最適です 家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止 接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
1セット(8個)ほか
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。 手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。種別ノンスリップマット長さ(mm)2000材質PVC+芯糸(PP)厚さ(mm)3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。 紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。) 取り付けやすいシールタイプです。 可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど透明硬度アスカーC67
1シート(100個)ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。材質ウレタンゴム形状
1袋(8個)ほか
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。 高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。 色移行しにくい素材です。 屋外にてご使用可能です。
用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。材質高弾性架橋ポリオレフィンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
使用流体空気、水形状ストレートタイプタイプインチサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-98.642
1個
2,298税込2,528
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。材質PVC厚さ(mm)6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に厚さ(mm)20形状
1枚
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。耐寒耐熱温度(℃)-40~70長さ(m)1材質NR(天然ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。材質塩ビ系ソフトシート厚さ(mm)約3幅(mm)450長さ(mm)1800ブラックエスコ品番EA997RG-2種別ノンスリップマット
1個
2,710税込2,981
当日出荷

WAKI(和気産業)クッションラバー
耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。
材質天然ゴム寸法(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。加工両面エンボス材質PVC厚さ(mm)15ブラック耐熱温度(℃)60
1枚
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

低反発効果で疲れにくいクッションマット。 厚さがあるので立ち仕事、工場の作業ラインのクッションマットに最適。 冬場の足もとから来る冷えにも。 傾斜や滑りやすい場所での作業に、衝撃を吸収し、スベリ止め効果もあります。 水洗いが出来ます。 マットの間にポリエステル糸の芯が入っていますので、裂けにくく、ほつれにくく、丈夫です。
用途立ち仕事、寒冷地での仕事、滑りやすい場所などに。材質PVC、糸芯(ポリエステル)長さ(mm)1800幅(mm)600厚さ(mm)6耐熱温度(℃)60
1枚
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット材質ウレタンエラストマー透明
1袋(4枚)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1枚
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)