だるまジャッキのおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
22件の「だるまジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「10t ジャッキ」、「機械式 ジャッキ」、「ハイエースジャッキ」などの商品も取り扱っております。
ボトルジャッキ 油圧式 モノタロウランキング1位
油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに使用温度範囲(℃)-20~45関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

油圧ジャッキ TRUSCOランキング2位
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
1台
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ダルマジャッキ JTCランキング3位
使用温度範囲(℃)-20~50本体質量(kg)2.95RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798税込9,678
5日以内出荷

ミニタイプ油圧ジャッキ マサダ製作所ランキング4位
重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
1台
26,980税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

標準型油圧ジャッキ マサダ製作所ランキング5位
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
1台
9,198税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

強力油圧パワー、ラクラク簡単操作。保管に便利なブローケース入り IH・ガス対応可
使用温度範囲(℃)-10~60ハンドル長さ(mm)340使用作動油ISO VG10
1台
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポータブル油圧ジャッキの超低床2段伸びタイプです。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
用途重量物運搬ローラーの方向転換に。付属品ハンドルトラスコ品番677-1797材質本体:スチールストローク(mm)50幅(mm)130高さ(mm)95~145タイプ超低床2段伸びタイプ奥行(mm)190許容荷重(t)10ヘッド径(Φmm)38
1台
50,980税込56,078
6日以内出荷


標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ
1台
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

フォークリフト用ジャッキ 最低位125mm
揚程(mm)125~225サイズ(mm)160×165×125RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,900税込28,490
当日出荷

ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品ハンドル
1台
42,980税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マサダ製作所標準型油圧ジャッキ
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ
1台
98,980税込108,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ボトルジャッキ
油圧の力で、ラクラクジャッキアップ。軽量でコンパクトなボトルジャッキ
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

木造建築などの調整用として最適です。 高さ微調整ができます。 頭角の部分が回転するので設置が容易です。 ハンドル穴が直角に空いているので90°の回転ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980税込32,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1台
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。 横方向での使用ができます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 水平方向の操作レバーにすることにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業付属品操作ハンドルトラスコ品番721-6319寸法(mm)1段目25、2段目35材質/仕上スチール/塗装仕上げ最高高さ(mm)150最低高さ(mm)90ベース径(Φmm)136.5
1個
77,980税込85,778
3日以内出荷

フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。
付属品ハンドル、アダプタートラスコ品番419-1455高さ(mm)120~220ヘッド径(Φmm)38
1台
58,980税込64,878
当日出荷

マサダ製作所三段式油圧ジャッキ
標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。
付属品ハンドルトラスコ品番412-5207高さ(mm)120~270許容荷重(kN)30最高高さ(mm)270ヘッド径(Φmm)34最低高さ(mm)120受金寸法(mm)Φ34
1台
58,980税込64,878
当日出荷

油圧でらくらくジャッキUP!!1年間の保証付 ブローケース付きでラクラク収納 タイヤのローテーション、緊急時のパンク修理、車載用に
用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ブローケースブルー使用温度範囲(℃)‐20~60
1個
4,998税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキです。
用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降) 橋梁工事、造船工事及び補修、土木及び建設工事、重量物の支持用
1個
76,980税込84,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)