ねじ供給機のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
125件の「ねじ供給機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ太郎」、「ネジフィーダー」、「ねじ整列皿」などの商品も取り扱っております。
オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー)ランキング1位
NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。) 不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。) ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
電源(V)AC100入力電源(V)DC12セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター質量(kg)約3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路適合ねじ首下長(mm)18までねじ容量(cc)150
1本
56,980税込62,678
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ねじ供給機 M1.0~M5.0 キリウスランキング2位
M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。 回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。 全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。 バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
質量(kg)2.17付属品ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147ねじ容量(cc)200~220適合ねじ首下長(mm)19まで入力電源(V)DC12~15RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

NEJICCO FKシリーズ ねじ自動供給機 M1.4-M5.0対応 SUS(エスユーエス)ランキング3位
1台
51,980税込57,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

パーツフィーダ EAシリーズ シンフォニアテクノロジーランキング4位
1個
119,800税込131,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

NEJICCO用ホッパ SUS(エスユーエス)ランキング5位
1台
48,980税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。) よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。) ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)
電源(V)AC100入力電源(V)DC12質量(kg)約2.92(レール含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×181×145適合ねじ径(M)(mm)1.0~3.0外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路適合ねじ首下長(mm)20までねじ容量(cc)80
1本
49,980税込54,978
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーと並べて置くだけの簡単取付。 場所を取らない超小型ながら800ccのネジをストック可能。 上面にスペースを取りません。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 ローター(羽根車)の作動時間はタイマー設定できます。
センサーネジ供給/側光距離可変式電源(V)AC100入力電源(V)DC12入力電流(mA)500付属品ACアダプター、ネジ飛び出し防止カバー供給方式ネジ供給量可変式容量M2.3×5/約20000本、M3.0×6/約5600本(800ccネジ径長さによるストック本数)使用電源ACアダプター適応ねじ径M2.0~M5.0質量(kg)約2.9
1台
79,980税込87,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

OHTAKE(旧クイッチャー)ねじ蔵 タワータイプ
クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーの上面に置くだけの簡単取り付け。 床面にスペースを取らず、高さ方向にストック量を増やせます。 ネジ量不足検知信号により管理の軽減化が可能。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 コンベアベルトの作動時間はタイマー設定できます。
センサーネジ供給/側光距離可変式電源(V)AC100入力電源(V)DC12入力電流(mA)500付属品ACアダプター、補助ストッカー、信号ケーブル供給方式ネジ供給量可変式容量(400ccネジ径長さによるストック本数)M2.3×5/約10000本・M3.0×6/約2800本、増量箱400cc使用電源ACアダプター適応ねじ径M1.0~M5.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×171×245(295/補助ストッカー取付時)質量(kg)約3.1
1台
79,980税込87,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

OHTAKE(旧クイッチャー)クイッチャー、レール付
約150ccのネジをストックできます。 不得意ネジ形状ほとんど無しで ワッシャー付きやSW付きのネジも安心して供給できます。 自動機に遅れることなく供給。ネジの取り出し部にネジ有無センサーがついています。
電源AC100~240V DC15V 1A ACアダプター付属品取扱説明書・ACアダプター・六角レンチ・調整用ドライバー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×274×139首下長(mm)最長18まで適合ねじ径(Φmm)2ねじ容量(cc)約150
1台
79,980税込87,978
30日以内出荷

1本
8,998税込9,898
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。 1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。 ネジサイズの変更に必要な部品を収納。 レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V)DC15付属品ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書トラスコ品番792-3392質量(kg)2.2(付属品除く)容量(mL)(ネジ)200使用温度(℃)0~40適合ねじ普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147(突起部含まず)設置場所屋内に限る入力電流(A)0.7使用湿度(%RH)10~95(ただし、結露のないこと)
1台
75,980税込83,578
翌日出荷

OHTAKE(旧クイッチャー)ねじ蔵 フロアタイプ FM用
付属品取扱説明書・ACアダプター・調整用ドライバー適合【ネジ供給機】FM用電源(V)AC100適合ねじM2.0~M6.0、首下長さ:最長15mmまで外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×191×188ねじ容量(cc)約800
1台
79,980税込87,978
7日以内出荷

シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)
適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B質量(kg)0.6。(シュート)最大0.4最大幅(mm)(シュート)35振動数50~90Hz最大長(mm)(シュート)300
1個
27,980税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

4種類のネジに対応しています。 使いやすく、ネジの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。 サクション式にも対応できます。 各機種には標準型のレール、通過板がセットされています。
用途大量のネジ供給に
1個
68,980税込75,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。トラスコ品番392-4234幅(mm)94高さ(mm)25奥行(mm)142深さ(mm)12.5穴数160個ねじ寸法(mm)3.0~4.0穴ピッチ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。トラスコ品番392-4232幅(mm)94高さ(mm)25奥行(mm)142深さ(mm)13.5穴数273個ねじ寸法(mm)1.7~2.0穴ピッチ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷

適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B質量(kg)1.8。(シュート)最大1.5最大幅(mm)(シュート)45振動数50~90Hz最大長(mm)(シュート)450
1個
47,980税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日東工器カウンター
ドライバからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能です。小型・軽量。 逆転時にねじ締め本数を戻すカウントリターン機能。
用途ねじ締めの信頼性を要求される製品(車載機器、電装機器)の組立に最適です。仕様カウント数:1~99。カウント方式:カウントアップ:ダウン。カウントコレクト機能:正常締付時のみ。ワークセンサ入力:有り(1入力)/無し。ドライバ接続:ドライバ電源・信号一体コネクタトラスコ品番463-9936質量(kg)0.6コード長さ(m)2外部出力OK、NG、リンクOUT入力電源AC100-240V 50/60Hz外部入力センサ、リセット、リンクIN
1台
45,980税込50,578
当日出荷

1個
99,980税込109,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)