- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- ねじ先端キャップのおすすめ人気ランキング
ねじ先端キャップのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新220件の「ねじ先端キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ山 キャップ」、「全ネジ キャップ」、「シリコンゴムキャップ」などの商品も取り扱っております。
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
アメリカン電機先端キャップ
金属グリップ(2枚合わせ式)等のネジ先端に被せて、手や周辺機器の保護など、安全性を考慮したキャップです。
軟質樹脂製で、被せるだけで手軽にご使用できます。
適合ねじM3.5、M4
1袋(10個)
¥199税込¥219
当日出荷
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに材質軟質塩ビ
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ色黒高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒
ボルトの突起による事故を防ぐ保護キャップです。
材質軟質塩化ビニル
ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に材質L.D.ポリエチレン(PE)色白
材質SBR(スチレンブタジエン混合)
寸法C(mm)3.5長さL(mm)8適合M4用材質樹脂色ホワイト
1パック(25個)
¥409税込¥450
当日出荷
寸法C(mm)2.5長さL(mm)7適合M3.5用材質樹脂色ブラック
1パック(34個)
¥409税込¥450
当日出荷
ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
色グレーRoHS指令(10物質対応)対応

















![ゴムキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26986995-220209-02.jpg)