はつり棒のおすすめ人気ランキング

2026/03/11更新
121件の「はつり棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チゼル」、「長尺スクレーパー」、「スーパー ケレン棒」などの商品も取り扱っております。
焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。 刃幅(mm) 85 全長(mm) 960 トラスコ品番 411-5619 材質 刃先:スチール、柄:木 質量(kg) 1
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm) 95 全長(mm) 1000 材質 機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール 質量(g) 760
1セット(2本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。 先幅(mm) 47 軸太さ(mm) 25 材質 スチール
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ニューマチック工業ニューケレン
用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。 無負荷打撃数(min-1) 4000 ピストン径(Φmm) 25.4 ストローク(mm) 23 ホース取付口 Rc3/8 ホース内径(Φmm) 9.5 空気消費量(m3/min) 0.45 付属品 ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm) 使用空気圧力(MPa) 0.6
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。 高周波焼入。 柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。 トラスコ品番 360-1200 寸法(mm) 90×1200 質量(g) 1740
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。 超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。 本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。 グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。) 安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm) 365
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆に強く、内装や海側の作業に適しています。 刃部は国産高級ステンレス鋼 柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃) ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。 寸法(mm) 幅95×1500 質量(g) 1100 刃幅(mm) 95
1セット(2本)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で使いやすい
用途ペンキはがし・壁落としなど 寸法(mm) 1020×100×30 質量(g) 540 材質(柄部) ラミン 硬度HRC(刃部) 50 材質(刃) SPHC-H
1セット(2丁)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。 伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。 刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。
用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。 材質 パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム 質量(g) 1130 刃長(mm) 約130 刃幅(mm) 約100 刃の厚さ(mm) 約1.5 材質(刃) ステンレス サイズ(mm) (通常)1500、(最大)2500
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。 全長(mm) 260
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカー用の打ち込み棒(機械打ち) トラスコ品番 749-9671 質量(g) 878 適合電動機 軽量ハンマードリル(SDS-plus) 適合アンカー UC-3040/UC-1040
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

刃部は、サビに強いステンレス製です。柄はパイプ柄です。
用途ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外し作業。 材質(刃) ステンレス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケレン作業に最適!! 幅広タイプもございます。
用途各種剥がし作業やペンキ、錆落としに。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプ柄のケズリ棒です。パイプ柄なのでタフな使い方ができます。ミキサーなどのケズリ作業にも使用できます。
用途ケズリ作業やミキサーなどの掃除に 材質 全長(mm) 1000 先幅(mm) 100
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

錆落としやコンクリートのノロ取りに使えます 壁突等の用途の広い道具です。
刃幅(mm) 95 切刃長さ(mm) 110 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて強い完全焼入れ特殊鋼パイプを使用してます。ソフトグリップ付です。
用途腰板・床板等の取り外し作業、スクレーパー作業に最適です。 仕上 クロームメッキ
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいH型カッター用替刃を使用するスクレーパーです。ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
用途一般作業用スクレーパー 刃幅(mm) 126 長さ(mm) 1200 トラスコ品番 363-6054 質量(kg) 1.05 刃長(mm) 25 本体質量(g) 1050 刃厚(mm) 0.7 適合替刃 特大折れ線無し刃(CBH-ON10)、替刃特大(LB-65BL)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける 作業に最適です。 重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。 材質 炭素鋼 熱処理 両端のみ
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)