ばねばかりのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
146件の「ばねばかり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ばねばかり 5kg」、「ニュートンメーター」、「ニュートンばねばかり」などの商品も取り扱っております。
ばね式手秤(検定つき) 三光精衡所ランキング1位
故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行なっています。 取引証明に使えます。
種類ばね式手秤表示形式アナログ規格検定付ひょう量単位kg
1台
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

デジタル吊りはかり モノタロウランキング2位
軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物の計量に。ひょう量(kg)0.15~200目量(kg)0.05表示形式デジタル材質樹脂タイプ取引証明以外用電源単4乾電池×2本(別売)精度±0.05kg外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×33×144関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)バックライト取扱説明書(3.1MB)ひょう量単位kg
1台
3,598税込3,958
当日出荷

手ばかり 平面目盛板 シンワ測定ランキング3位
目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に種類ばね式指示はかリ表示形式アナログ公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10規格取引証明以外用材質(ハンドル)材質(フック)特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
1台ほか
2,398税込2,638
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

ばね式手秤(検定なし) 三光精衡所ランキング4位
故障が少なく正確です。
表示形式アナログ材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄ひょう量単位kg
1台
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

棒形テンションゲージ KANON(中村製作所)ランキング5位
押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
1本ほか
15,980税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)

水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです。オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です。環境温度測定も可能です。
幅(mm)95高さ(mm)147質量(g)166奥行(mm)30電源単4乾電池×2本(別売)最小表示(kg)0.05目量(g)50センサーロードセル方式保護等級IPX42018年トラスコ掲載ページ1 1863ひょう量単位kg
1台
6,298税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
全長(mm)270(430上下フック装着時)目盛板径(Φmm)170ひょう量単位kg
1台
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ニュートン表示
種別ばね式手秤 検定なし、ニュートン併記目盛ひょう量単位N
1個
2,998税込3,298
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

風袋引機能付で容器などの重さを引いた測定ができます。計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。ホールド機能付です。オートパワーオフ機能付です。バックライト機能付です。
用途様々な計量に。付属品補助ベルト材質補助ベルト自室:塩化ビニル樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)150種類吊はかりひょう量(kg)30本体寸法(mm)192×66×26精度(0.1~10:±0.03kg)(10~30:±0.05kg)目量(kg)0.01表示形式デジタル使用範囲(kg)0.1~30使用環境温度(℃)0~40材質(フック)バネ鋼使用環境湿度(%)85以下
1台ほか
3,188税込3,507
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。種類ばね式ハカリ表示形式アナログひょう量単位N
1個
15,600税込17,160
翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
2,898税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

A&D(エー・アンド・デイ)フォースゲージ
簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
1個ほか
959税込1,055
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

マイゾックスばね式手ばかり
手軽に使え、経済的
用途袋状物の計測など種類吊はかり表示形式アナログひょう量単位kg
1個
2,898税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

本体内部に温度センサーを内蔵し、周囲温度を表示可能(表示値は参考値になります) 本体背面にフックを簡易的に固定するマグネットを内蔵(収納時、保管時に使用) メジャー付属(約80cm)
付属品取扱説明書種類吊りはかりひょう量(kg)50電源単4形乾電池×2個本体質量(g)約166(電池含まず)精度±(2%rdg+2dgt)最小表示(kg)0.05分解能0.01kg温度表示0~60℃(参考値)機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き表示形式デジタル使用温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露不可)オートパワーオフ1分(解除可)温度分解能(℃)1防水保護等級IPX4準拠本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×147×30ひょう量単位kg
1台ほか
9,698税込10,668
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

●産業財産権●センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定可能です。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用可能です。 幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。 デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。 フックを取り外せば、押す力の測定も可能です。 0点調整がワンタッチ Nとgの表示切替え可能
寸法(mm)157×45×24(突起部含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単4乾電池 2個(別売)測定範囲(N)0~±19.99(0~±1999g)(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))機能単位表示切替え、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能ディスプレイLCD最小表示単位±0.01N(±1g)
1個
4,200税込4,620
当日出荷

スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定材質鋼板測定範囲(mm)60荷重範囲(kg)15長さ(mm)200質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598税込10,558
当日出荷

ハンディタイプで高精度なデジタル吊りはかりです 液晶が光るバックライト機能付 便利な風袋引機能付き 吊り下げたものを取り外しても 計量した数値が表示されるホールド機能付 取引証明以外用
目盛0.01kg使用環境温度(℃)5~40(結露無きこと)電源単四形乾電池2本(別売)質量(g)152精度±0.5kg(500g)オートパワーオフ約1分寸法(mm)200×65×20(計量フック含む)ひょう量(kg)20ひょう量単位kg(キログラム)
1台
2,698税込2,968
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)巻尺用張力バランサー
鋼製巻尺による、精密測定をする為の補助具
用途25kg用バネばかり外形寸法(mm)縦50×横250×奥35本体質量(g)330表示単位0~20kg/200g、20~25kg/500g
1台
12,980税込14,278
5日以内出荷

筒型、ニュートンとグラム両表示の手持ちばねはかりです。 0点調整が可能です。
全長(mm)289
1本
2,800税込3,080
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.3%F.S使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)表示形式リアルタイム/ピークモード切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
1台ほか
41,980税込46,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)