ふた付きコンテナのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
138件の「ふた付きコンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フタ付 コンテナボックス」、「折りたたみコンテナ 耐荷重」、「業務用 コンテナボックス」などの商品も取り扱っております。
折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCOランキング1位
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ モノタロウランキング2位
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

NCボックス JEJアステージランキング3位
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
1個ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ステンレスバックルコンテナ モノタロウランキング4位
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納にスタッキング材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

折りたたみコンテナ フタ一体型 スケルトンタイプ モノタロウランキング5位
底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。 段ボール梱包の代替容器に。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具や大工道具の収納に便利なバックルコンテナです。
スタッキング材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス鋼フタフタ付き外寸法・幅(mm)379RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)545コンテナ種類ベタ目
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

再生原料使用の、環境に優しいエコマーク付きコンテナです。
フタの有無あり仕様エコタイプコンテナ(折りたたみ式)、50Lフタ付材質ポリプロピレン樹脂製(再生ポリプロピレン樹脂50%使用)質量(kg)2.27、(許容内容物)20エコマーク認定認定有効内寸(mm)333×492×304耐荷重(kg)20外寸(mm)530×366×340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×530×340、(有効内寸)333×492×304エコマーク認定番号10 118 025
1個
2,898税込3,188
当日出荷

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

フタの有無あり適合カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型種別P51B材質PP形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)有効内寸(mm)492×334×307耐荷重(kg)20外寸(mm)530×366×342内寸(mm)494×336×307機構両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])6.96(710)嵌合商品オリコン P31B
1個ほか
3,798税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するアップロック式です。 フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング材質ポリプロピレン(PP)フタありフタの種類バックル式
1セット(6個)ほか
29,980税込32,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

【20L 40L 50L 75L】 コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。 フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無一体型材質ポリプロピレン
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンブルーフタフタなしコンテナ種類べた目スタッキング可否
1個
359税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理にスタッキング仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
スタッキング材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
1個ほか
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

内容物をホコリから守るフタ付きのおりたたみコンテナです。フタ付きなので、車内で使う場合も衝撃によって収納物が飛び出す危険性がなく、安心してお使いいただけます。 側面がメッシュタイプではなく、フタも付いているため、縦・横からの荷物に強く、3段まで積み重ねることができます。また、底面を支えている長手面を金属シャフトで強化し、底抜けを防ぎます。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
1個
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-332B透明
TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)290×290×172外寸(mm)335×335×195内寸(mm)300×300×182圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
1個ほか
1,998税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

錆びないから濡れても安心! 耐久性に強いので災害現場でも活躍! スライドつまみ 結束バンド対応(フタ・本体・側面・底面)
フタの有無あり材質PP有効内寸(mm)492×333×H303外寸(mm)366×530×334上部内寸(mm)492×333×H303折りたたみ寸法(mm)95許容質量(kg)20
1個
5,898税込6,488
4日以内出荷

用途に合わせてスッキリ収納。キャンプ用品・工具・備品などを保管。便利な目盛付。
材質ポリプロピレン質量(g)3000フタあり外寸法・幅(mm)716外寸法・高さ(mm)323外寸法・奥行(mm)425コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)300有効内寸法・幅(mm)630
1台ほか
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

丈夫なつくりで積み重ねても安心。 ボディに頑強なリブ構造を施し、耐久性に優れています。外れにくいアップロック式でがっちりロック。 移動時や持ち上げる時でも安心です。フタの両サイドにケースを固定するバンドをかけらる溝が付いており、引っ越し時や移動時に便利です。
スタッキング材質ポリプロピレンフタありコンテナ種類べた目
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個ほか
769税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(359種類の商品があります)