べたがけシートのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
77件の「べたがけシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「不織布シート」、「パオパオ」、「パオパオ90」などの商品も取り扱っております。
パオパオ90不織布 日本マタイランキング1位
有機栽培・無農薬栽培・家庭菜園に最適な20m巻です。 ウネに合わせて3サイズあります。
用途家庭菜園、霜よけ、保温、防虫、防鳥、無農薬、有機栽培用。使用目的保温、家庭菜園、有機栽培、無農薬、防虫、防鳥、霜よけ透光率(%)90
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

不織布 パオパオ90 MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)ランキング2位
MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)不織布 パオパオ90
光線透過率が約90%と高く、光量不足による黄変や徒長を 抑えることができます。 通気性の良い不織布のため蒸れや焼けを防ぎ、良好な生育環境を保ちます。 保温・保湿効果で、発芽および生育促進・品質・収量増につながります。 大型害虫や鳥、強風などから作物を守ります。
1本
13,980税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ダイオ不織布 イノベックス(旧:ダイオ化成)ランキング3位
イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオ不織布
国産の農園芸専用、べたがけ用不織布。透光率、通気性、保温性などのバランスのよい不織布です。
用途露地栽培 べたがけ栽培 保温 育苗 霜よけなどに。使用目的べたがけ栽培、保温、育苗、霜よけ、露地栽培透光率(%)約90
1枚ほか
1,198税込1,318
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

サンサンネット 日本ワイドクロスランキング4位
豊富な幅・目合いと軽くて丈夫なネットは、減農薬、無農薬栽培に最適で安全な野菜が育ちます。
織り方からみ織
1巻
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

耐候性不織布 セフティー3ランキング5位
セフティー3耐候性不織布
これ1枚で、保温効果、害虫、霜をシャットアウトします。水を通し、土表面の乾燥を防ぎます。透光率約90パーセントなので作物が豊かに育ちます。超軽量なので、べたがけ使用はもちろん、野菜等のトンネル栽培にも最適です。簡単、覆うだけでグングン育ちます。
用途家庭菜園の保温・防虫・防霜
1個ほか
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

イノベックス(旧:ダイオ化成)軽がる不織布
保温・防霜・発芽促進に効果があります。 自重が軽いため作物にそのままかける「べたがげ」での使用も可能です。 通気性、通水性があります。 大変経済的でお気軽にご利用いただけるべたがけ栽培用不織布。 軽いだけではなく、園芸用不織布に必要な機能を抑えた家庭菜園専用設計です。
用途対象作物に直接かぶせる「べたがけ栽培」がおすすめ。使用目的べたがけ栽培、直接かぶせる透光率(%)約90
1枚ほか
669税込736
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

軽くて作業がしやすく、低価格。 ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。使用目的防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布目付(g/m2)20透光率(%)約58
1枚
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

霜よけ、保温、防虫、防鳥、水分保持、適度な遮光用途の不織布です。超軽量で、トンネル栽培はもちろん、べたがけ栽培にも最適です。
用途べたかけやトンネル栽培に。光を透し、作物の霜よけ保温・防虫防鳥に幅広く活躍仕様紙管巻使用目的べたかけやトンネル栽培、保温、防虫、防鳥、霜よけ質量(g/m2)約15透光率(%)約90
1本
2,831税込3,114
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

遮光:紫外線から赤外線まで均等に光を遮ります。防虫・防鳥:アブラムシ・カメムシ・アオムシ・蝶・蛾などの害虫の飛来を防げます。覆土の乾燥防止:夏季の水やり作業を低減し、菜園では播種・定植時の活着率向上と育成を促進します。防寒・防風:寒風を遮り、地面からの放射熱の透過を抑制します。防霜:寒冷期には植物や作物への直接の降霜を抑制します。換気不要:ビニール栽培の様な煩雑な換気作業から解放されます。使い方いろいろ:べたがけ、トンネル栽培、サイド張りなど用途に応じて使い方は色々。
長さ(m)4材質ポリエステル規格1.8m×4m
1袋
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

家庭菜園向け、保温・防虫・防霜に最適です。 水を通し、透光率約90パーセントなので作物が豊かに育ちます。 土表面の乾燥を防ぎます。 超軽量なので、べたがけ使用はもちろん、野菜等のトンネル栽培にも最適です。 簡単、覆うだけでグングン育ちます。
用途保温・防虫・防霜用。使用目的保温、防虫、防霜光線透過率(%)90
1巻
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。お好みのサイズにカットして使用できます。熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。厚さ(mm)0.25mm(参考値)トラスコ品番855-0559材質ポリプロピレン不織布形状ロールタイプ質量(kg)1.9長さ(m)50呼び寸法(縦×横)(m)1×50目付(g/m2)30幅(m)12018年トラスコ掲載ページ6 1646
1本
7,398税込8,138
当日出荷

用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。ホワイト材質不織布幅(mm)230長さ(m)50外径(Φmm)140シートサイズ(mm)230×200
1巻ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミ格子(10cm間隔)が太陽光線の反射で害虫飛来を防止。 耳部をさらに強化し、優れた耐久性でハウスサイドやトンネル栽培での強風あおり対策に威力を発揮。 織幅の中心がすぐわかるアルミセンターライン入り。 1mごとにアルミ2本線入りだからメジャーを使わず無駄なくカット。 透光性・雨通し・強風緩和に優れ、育成促進効果で早期収穫。
1巻
8,998税込9,898
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1巻
2,098税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

減農薬栽培に最適な通気性、透光性に優れた防虫用ネットです。銀色テープを5cm間隔で入れてあるので害虫忌避効果があります。
用途農業、園芸に。ライン幅(mm)2mm
1巻
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

農園芸ならではの優れた保温力と耐久性があり、トンネル栽培や雨除け栽培に最適なフィルムです。
1巻
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

(黒)夏場の日よけ、冬場の霜よけに。(白)播種後の日よけに、害虫よけに最適です。
用途遮光、遮熱、防霜、防虫、防鳥、防乾などに幅(m)1.8材質PES使用目的遮光、遮熱、防乾、防虫、防霜、防鳥
1巻
1,498税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐久性に優れ、天候や薬品にも強いです。 夏は遮光に遮熱、冬は防寒防霜と季節を問わず活躍。 軽量に作られているため作物を傷つけずに虫や鳥からの被害を抑えます。
用途野菜やお花につく害虫の防除に。 種をまき後の日よけにかぶせたりビニールハウスにも。材質ポリエチレン使用目的ビニールハウス、害虫の防除、日よけ透光率(%)約22
1巻
1,498税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ブルーシートの白色タイプで壁紙などに色移りしない養生シートです。
材質ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)915×100
1巻(100m)
5,498税込6,048
当日出荷

1mm目合という細かいメッシュ(透光率90%)により作物を無農薬、減農薬で栽培が可能です。 耐候安定剤入糸使用のため、丈夫で長持ち汚れても洗えばOK。 虫が嫌うアルミの反射テープを格子状に入れてあるため、よりいっそうの忌避効果があります。 透水性、通気性抜群で、張った状態で散水が可能です。
用途農業用ビニールハウスのサイド張り。 工場、家屋等の防虫。厚さ(mm)0.4
1巻
3,998税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)