まがりばかさ歯車のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
102件の「まがりばかさ歯車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパイラルベベルギヤ」、「モリブデン グリス スプレー」、「ベベルギア」などの商品も取り扱っております。
SBS まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業)ランキング1位
KHK(小原歯車工業)SBS まがりばかさ歯車
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別まがりばかさ歯車材質S45C表面処理黒染
1個
2,698税込2,968
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)

スパイラルマイタギヤ L 速比1:1 青木精密工業ランキング2位
種別スパイラルマイタギヤ材質S45C減速比1ねじれ表面処理黒染圧力角(°)20
1個
849税込934
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C 協育歯車ランキング3位
1個
999税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

スパイラルベベルギヤ モジュール2 S45C 協育歯車ランキング4位
1個
2,298税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ベベルギヤ 速比1:2 青木精密工業ランキング5位
種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
1個
1,098税込1,208
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
1個
1,098税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)


歯切り品と比較して高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。)
用途一般産業機械、高速回転工具装置等に使用材質SCM440(クロムモリブデン鋼)仕様バックラッシ量30μ以下の設定可能圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯車精度JISB17041級
1個
8,498税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
2,998税込3,298
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
種別スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704:1978 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面
1個
1,698税込1,868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

1個
1,898税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

青木精密工業ベベルギヤ 速比1:4
種別ベベルギヤ減速比4表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
1個
1,598税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
5,698税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
1,098税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

種別ベベルギヤ(マイタギヤ)材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
1個
979税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

協育歯車マイタギヤ
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
1個
849税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
歯数20種別完成スパイラルマイタ材質SCM415減速比1
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

青木精密工業ベベルギヤ 速比1:3
種別ベベルギヤ減速比3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
1個
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

協育歯車傘歯車
追加工がしやすいかさ歯車です。 品番末尾Hは、歯部高周波焼入品です。
用途一般産業機械、食品機械、医療機器などに使用。種別かさ歯車
1個
979税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)