- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- ゆたんぽのおすすめ人気ランキング
ゆたんぽのおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新106件の「ゆたんぽ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「湯たんぽ 充電」、「レンジで湯たんぽ」、「ゆたぽん」などの商品も取り扱っております。
肌が乾燥しにくく、身体に優しい暖かさ。底がフラットで安定し注湯がしやすい。
直火可能。IH使用可能。内部に支柱がありへこみに強い。
用途足元暖房、足の冷え対策に。オフィス・アウトドア・フィッシングなどでも。
「ポリ湯たんぽ(袋付き)」は、ポリエチレンでできたポリ湯たんぽです。耐熱温度は本体が120度、キャップ部分は110度。持ち手部分は空洞になっていないので衝撃に強く割れにくくなっています。袋付き。ホルムアルデヒド検査合格済み。
材質
本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:天然ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル・綿
容量(L)
約3
付属品
袋
質量(g)
約540
耐熱温度(℃)
本体:約110、キャップ:約120
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約225×320×100
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電子レンジでチンするだけで心地よい温かさになる、ジェルタイプの湯たんぽです。寒い季節の快適睡眠をサポート。ふわふわ素材の洗える専用カバー付き。温かさは約7時間持続します。
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
約15分の蓄電で約10時間使用可能!
保温カバーはマジックテープ式!
腕も入れれます!
セット内容
本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書
材質
ポリエステル、PC、PVC、ABS
寸法(mm)
湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10
質量(g)
約1310(カバー含む)
消費電力(W)
270
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
約0.7
電源電圧(V)
AC100
充電時間(分)
約5~15
温度設定
約65℃
保温時間(h)
連続:約2~10(使用環境による)
体の冷えから守ってくれる昔ながらのエコな暖房器具。直火で温められる、小さな湯たんぽ
用途直火使用可(IHは使用できません)
材質
亜鉛鉄板
色
シルバー
質量(g)
260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×130×55
1個(600mL)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
特殊な素材でやわらかくて肌触り抜群。ウェットスーツ素材で熱の伝わりが緩やかなため、身体に直接つけても低温やけどしにくい。
材質
クロロプレンゴム×ナイロンジャージ(ウェットスーツ素材)
容量(L)
1.2
おしゃれなカラーリングで、コンパクトな湯たんぽです。コンパクトなので事務所などのオフィスや、または屋外のスポーツ観戦や映画場などの外出先でもお使いになれます。
用途布団内、リビング、オフィス、外出先等での防寒、冷え対策。
寸法(mm)
148×208×57
容量(mL)
750
色(袋)
白
片面はジャバラ状の低温やけどを防止するパターン付 。
材質
天然ゴム
容量(L)
2
肌が乾燥しにくく、身体に優しい暖かさ。底は注湯がしやすいフラット形状。ガス・IH・石油ストーブの天板で加熱可能。バーナーやたき火で直接加熱対応のため、アウトドアでも活躍。内部に支柱がありへこみに強い。製品安全協会SGマーク品。肌ざわりの良い湯たんぽ袋付き。安心の日本製。
用途ゆたんぽ、足温器として。温活、冷え対策、キャンプなどのアウトドアなどにも。IH対応。直火。安眠グッズ。快眠グッズ。防寒。省エネ。
付属品
カバー
材質
溶融亜鉛メッキ鋼鈑
質量(g)
620
容量(L)
2.5
対応
【熱源】ガス直火、IH、ストーブ上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29.5×21.6×7.4
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
注水、排水しやすい大きな注ぎ口。じょうご要らずの注ぎやすい大口タイプ。直火・IH・ストーブ・バーナー対応。お湯の入れ替え不要なので前日の冷めた湯をそのまま再加熱可能。予備パッキン付き。
用途冬の寒さ対策に。湯たんぽとして。ゆたんぽ/湯タンポ/トタン製湯たんぽ/トタン製湯タンポ/ゆたんぽ/湯タンポ/湯たんぽ/IH対応/ガス火対応/直火対応/温活/妊活/冷え症/安眠グッズ/快眠グッズ/防寒/暖房/アウトドア/レジャー/キャンプ/省エネ/エコ/節電/冬/銀色/シルバー
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板、真鍮、合成ゴム
大きな足でも大丈夫なフリーサイズ。くまモンフットウォーマーです。USB ポートに接続するだけのお手軽フットウォーマー。
オフィスでもご自宅でもデスクワークのお供に手軽にご使用いただけます。
USB-AC変換アダプタを使えばコンセントに差して使えます。かわいいくまモンが足を温めているような楽しい気分になること間違い無し!
夏には保冷剤を入れてひんやりフットクッションとしても使えます。やわらかいのでクッションとしてもご使用いただけます。
用途防寒対策グッズ
セット内容
くまモンカバー、USB-AC 変換アダプタ、電熱シート
本体質量(g)
約450
全長×幅W×厚さ(mm)
約420×340×130
1個
¥3,590
税込¥3,949
4日以内出荷
切り離しがあることで、床ずれが起きやすい仙骨部がクッションに触れません。また、クッションの厚みが十分にあるため、底付きの心配もありません。
ビーズを移動させることにより、使用者の状態に合わせて前後で厚みを調整することができます。
カバー付きで洗濯が可能です。
材質
ナイロン85%・ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
質量(g)
約530(本体+カバー)
高さ(cm)
約12
縦(cm)
約39
横(cm)
約36
色
レッド
松吉医科器械コード
01-5305-06
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
家庭用コンセントにつなぐだけのカンタン温め
お湯の出し入れ不要で繰り返し温めて使用できるから経済的
温めが完了すると加熱ランプが消灯してお知らせ
洗い替え用のカバー2枚付き(ピンク、ブラウン各色1枚)
本体内の水は家庭用排水に流せる水だから安心
加熱時間の目安はおよそ12分(内水の初期温度や外気温などの環境によります)
温かさ持続時間の目安は5~8時間(※1)
※1 毛布と冬布団をかけて使用した場合のメーカー調べ。気温などのご使用環境や温かさの感じ方(個人差)によります。
加熱1回約12分の電気代目安は約2.1円(※2)(実際の電気料金はご利用の電力会社等によります)
※2 電力料金目安27円/kWh(※3)×0.4kW×0.2h
※3 当製品パッケージ制作時点での目安であり、全国の電力料金の状況により変更される場合があります
仕様
●サイズ:W27×D18.5×H6cm●材質:PVC、ポリカーボネート、ポリエステル●内液:水●電源:AC100V50/60Hz●加熱時消費電力:400W●最高温度:約60℃●電源コード長:約1m●内容:本体、電源クリップ、本体カバー2枚(ブラウン・ピンク各色1)、取扱説明書
アズワン品番
68-4067-54
1個
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。
湯煎で温めることもできます。
繰り返し使用できます。
質量(g)
500
あたたかいラビットファー調のふわふわ感触。冬のデスクワークを省エネでかわいくあたたかく。
用途湯たんぽ、あんかとして。冬の寒さ対策に。節電 アンカ 足元暖房 手元暖房 冷え デスク デスクワーク 在宅勤務
セット内容
湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コードセット、取扱説明書
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
0.9
安全装置
温度ヒューズ、通電遮断スイッチ、サーモスタット
電気代の目安
(蓄熱1回あたり)約1.5円
取扱説明書
(9.43MB)
繰り返し使用
約500回(約2年)
材質
ポリエステル、PC、PVC、ABS
寸法(mm)
(湯たんぽ)約270×180×50、(カバー)約320×210×10
色
ブラウン
質量(g)
1310(カバー含む)
消費電力(W)
270
電源電圧
AC100V
定格周波数(Hz)
50/60
充電時間(分)
約5~15
電源コード(cm)
70
温度設定
65
保温時間(h)
2~10(使用環境による)
1個
¥2,780
税込¥3,058
当日出荷