アウトリガーベースのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
97件の「アウトリガーベース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニック車 アウトリガーベース」、「ジャッキベース 敷板」、「アウトリガー」などの商品も取り扱っております。
廃プラアウトリガーベース 信和自動車工業ランキング1位
廃プラ製。取っ手一体型で持ち運びに便利です。
用途道路のアスファルト保護。 2~4トン中型トラック(ユニック車)で使用可能。材質ハイプラ(PE+PP)ブラック適合車特殊車輌耐荷重(t)4
1枚ほか
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アウトリガーベース 2-4tトラック用 モノタロウランキング2位
本体に廃プラ使用。 取手一体型で持ち運びに便利です。 2~4トンの中型トラックで使用可能です
用途道路のアスファルト保護用に。材質PE寸法(mm)305×365×50質量(kg)4ブラック適合車2~4トンの中型トラック
1枚ほか
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アウトリガーベース Modesランキング3位
取っ手一体型で持ち運びに便利です。4トン車クラスまで使用可能。
用途道路のアスファルト保護耐荷重(t)4材質廃プラ(廃材プラスチック)厚さ(mm)50寸法(mm)410×350質量(kg)5適合車特殊車輌
1枚
9,798税込10,778
当日出荷

アウトリガーベース(4トン車) TRUSCOランキング4位
1枚
11,980税込13,178
当日出荷

アウトリガーベース(ゴム製・4トンユニック車) TRUSCOランキング5位
4トンユニック車のアウトリガーに使用できます。 ナイロン繊維が入ったゴム素材で出来ているので、耐久性に優れています。 ゴム製なので、アスファルト等に傷がつきにくいです。
用途接地面の保護に。トラスコ品番207-3020長さ(mm)400幅(mm)350厚さ(mm)20材質/仕上ナイロン繊維入りゴム質量(kg)3.2対象4トンユニック車アズワン品番64-8630-61
1枚
9,998税込10,998
当日出荷

アウトリガーの設置面を保護することで、車両の荷重による設置面の損傷を防ぐことができます。アウトリガーは車両の荷重を支える重要な装置なので、適切なサイズのアウトリガープレートを使用することは安全性を確保するために重要です。そこで本製品は、4t車までのアウトリガーに対応できるよう制作されています。現場で使用する際、複数のアウトリガープレートを使用する場合は持ち運びが容易であることが重要ですが、本製品には持ち運びに便利な取っ手が付いています。
用途4t車アウトリガーによる設置面保護に。長さ(mm)360、対応可能:330幅(mm)300、対応可能:270厚さ(mm)50
1セット(2個)
14,980税込16,478
5日以内出荷

ゴム製のため廃プラ製に比べ割れにくい! ナイロン繊維入りで丈夫! アスファルトにも傷がつきにくいです。
用途接地面の保護用として材質ナイロン繊維入りゴム(SBR)質量(kg)3.2適合車4トンユニック外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×400×18
1枚
7,998税込8,798
当日出荷

アビルコインターナショナルクレーンパッド
素材は優れた電気絶縁性を有する高性能ポリエチレン。耐水性、耐油性、耐薬品性を備えているため腐食に強く、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。国内テスト機関にて耐荷重テスト済みです。
用途本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。取扱説明書(2.36MB)
1枚
15,980税込17,578
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様有効面サイズ:260×260mm材質廃プラスチック厚さ(mm)50寸法(mm)300×360質量(kg)4能力(t)20(Φ160mmジャッキ使用時の参考値)
1枚
8,960税込9,856
当日出荷

1枚
28,980税込31,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ウルトラハードウッド厚さ27mmを交互に合わせて高強度のベースです。 すべりにくく安全です。
用途クレーン車のアウトリガー用のベース。材質木材:ウルトラハードウッド(ユーカリ系)、ベルト:ポリエステル厚さ(mm)54耐荷重(t)30
1枚
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アビルコインターナショナルアウトリガーベース
超高分子量ポリエチレン素材100%で廃プラなどは混ざっておりません。そのため、紫外線で劣化して割れることはございません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性を備えた高品質な製品です。国内試験機関にて耐荷重テストもクリア。腐食しない素材のため、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。
用途本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。13tクレーンのアウトリガーの敷板として使用可能です。
1セット(2枚)ほか
22,980税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

重量物の機械やコンテナ(冷凍・冷蔵・常温等)の高さ調節用のアウトリガーベース・ブロック・ライナースペーサーのズレや滑り止め用です。
用途工場。物流倉庫材質合成ゴム
1セット(4枚)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。長さ(mm)140幅(mm)70
1袋(5個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アビルコインターナショナル樹脂製角材 枕木タイプ
高性能ポリエチレン製。耐水性、耐油性を備えているため腐食に強く、耐候性、耐薬品性もあり屋外保管でも劣化しません。国内テスト機関にて耐荷重テスト済み。
用途アウトリガーベースのかさ上げや、水平堅土上での荷重分散に。また重量物保管の緩衝材としても使用可能です。
1本ほか
36,980税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

超高分子量ポリエチレン素材100%。廃プラ等は混ざっておりませんので、紫外線による劣化はございません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性を備えた高品質な製品です。
用途舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散に。2~6トンの中型トラックやユニック車、増トン車に最適です。材質UHWM-PE質量(kg)7高さ(mm)55横幅(mm)355縦(mm)355耐荷重(t)13.5取扱説明書(2.36MB)
1枚ほか
14,980税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トラック輸送の定番アイテム!! 持ちやすい! つかみやすいハンドリング形状なので、片手でも楽に扱えます。 折れにくい! 曲げても折れにくく、衝撃を吸収する適度な弾力性を持っています。 汚れにくい! 携帯防止剤入りもため、静電気による埃の付着を防ぎます。
材質帯電防止剤入り発泡ポリエチレン(LDPE)グレー関連資料適合枚数一覧(0.34MB)
1セット(6枚)ほか
23,980税込26,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
59,980税込65,978
翌々日出荷

繰り返し使えて復元性があります。 ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4ヵ所直径:30mmの穴があいています。 すべり止め効果があり、腐食せずサビません。 超軽量で持ち運びが便利です。 強くて丈夫です。 どんな重量物が乗っても割れません。 床に敷くと断熱効果があります。 ぬかるみでは2枚重ねて敷くとより使いやすいです。
用途建築現場の資材置き場・荷台に、出入り時の床養生・引越し荷物の養生に、造園・農作業の足場の養生に、ゴルフ・イベント会場・歩道などの養生にブルー厚さ(mm)16長さ(m)1.8トラスコ品番438-7503材質ポリエチレン(PE)質量(kg)5幅(m)1.1耐荷重(t)60
1枚
9,998税込10,998
当日出荷