アオリ蝶番ピンのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
97件の「アオリ蝶番ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸頭ピン」、「蝶番ピン」、「ダンプ あおり ピン」などの商品も取り扱っております。


溝付ヒンジピン 栃木屋ランキング3位
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)



各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

中型・小型ダンプ用
用途中型・小型ダンプのリヤゲートを開閉する際に使用する部品となります材質鉄(サビ止め処理)黒色
1セットほか
2,298税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1本ほか
3,298税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。
用途特装車材質ステンレス質量(g)31タキゲンコード24711
1個
766税込843
当日出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)66寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)8タキゲンコード11605
1個
408税込449
当日出荷

オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

各種サイズをそろえています。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種蝶番軸等材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
1個
80税込88
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します材質SUS303
1本
2,798税込3,078
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ(111種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
439税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)

小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質仕上三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


各種サイズをそろえています。
用途各種蝶番軸等材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
1個
24税込26
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)