- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 陳列・ディスプレイ用品
- アクリルボックスのおすすめ人気ランキング
アクリルボックスのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新221件の「アクリルボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリルボックス 長方形」、「透明 ボックス」、「アクリルケース」などの商品も取り扱っております。
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体材質アクリル厚さ(mm)3
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質アクリル厚さ(mm)3色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3
透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。板厚(mm)3
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
身・フタが別々で、でき合いのかぶせ式透明ボックスです。
材質PVC厚さ(mm)0.3
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質アクリル厚さ(mm)5色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3
大切なコレクションや思い出の小物をホコリや破損から守り、保管できます
コレクションの保管・作品のディスプレイ用
材質アクリル
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール色透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
PVC製で透明度の高いケースです。身・蓋別の組み上がったタイプです。通常の名刺が100枚程度入るサイズです。他にもアクセサリーや小物のギフト用としても高級感がありおすすめです。
材質PVC
シンプルなカトラリーケース。スタッキング可能です。
材質アクリル
材質アクリル寸法(mm)(投入口)10×130質量(kg)0.244寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200TKG品番9-2584-1601TKG品番(2017)6-2376-1601
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ色透明厚さ(mm)5比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
素敵な空間を演出します。
材質アクリル板厚(mm)4
アーテック[学校教材・教育玩具]プラボックス
ホコリや破損から守り大切なコレクションや思い出の小物を保管出来ます。スライド開閉式。材質:強化スチロール樹脂。サイズ:97×97×97mm(厚み3mm)
用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。材質強化スチロール樹脂厚さ(mm)3寸法(mm)97×97×97耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20
1個
¥700税込¥770
当日出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質PET厚さ(mm)3色透明比重1.27全光線透過率(%)86ロックウェル硬度(Mスケール)44吸水率(%)0.1


















![プラボックス アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20038752-201020-02.jpg)