- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- アクリル掲示板のおすすめ人気ランキング
アクリル掲示板のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新218件の「アクリル掲示板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外掲示板」、「屋外用ボード」、「マグネット掲示板」などの商品も取り扱っております。
NASTA(ナスタ)インフォメーションボード
透明のため、壁面仕上にほどよく溶け込み、壁面の外観を損ないにくくなっております。
ハードコート材を使用しており、傷に強いです。
屋内仕様
色透明仕上本体/ハードコート。化粧キャップ/ABS樹脂クロームメッキ材質(本体)アクリル厚さt(mm)5付属品(施工ねじ)SUS皿タッピンねじ呼び4×30
大切な掲示物を保護出来るアクリル製扉付掲示板です。
開閉扉付ですので掲示物を保護できます。つなぎ目のない1 枚扉で掲示物が見やすく、スッキリしたデザインです。
マグネット専用掲示板ですので、掲示物に穴を開けずに掲示する事ができます。
いたずら防止プッシュ錠付。
掲示板の板面は、ホーロー製ホワイトボードで書き消し、耐久性に優れています。
タテヨコ兼用壁付タイプで、設置場所を選びません。
用途マンション、アパート、ハイツ、集会場、オフィス、商用施設、院内、病院、クリニック、診療所、工場、倉庫、学校など付属品マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個材質板面:ホワイトホワイト/アルミ枠・ベース部:スチール/扉:アクリル3mm厚枠の色アルミシルバー材質(表面)ボード面:ホーローホワイト有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)881×581外寸法・幅(mm)938外寸法・高さ(mm)638
1台
¥58,980税込¥64,878
11日以内出荷
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
耐候性があり加工しやすいアクリル板です
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本材質アクリル厚さ(mm)4(表)、2(裏)
アクリルカバー付きのマグネット専用掲示板。表面のアクリルカバー(2mm厚)は枠内をヨコにスライドでき掲示物を保護できます。
色ピンク仕様ボード面:スチールカラーボード(ピンク)付属品イレイザー1個、マーカー1本(黒1本)、マグネット2個、吊金具、ビス
カギ付きで掲示物を安全に管理できます。コルクボートで掲示しやすいです。アクリルのカバー付で掲示物を外部環境から保護できます。横向き、縦向きどちらの方向でも掲示可能です。
付属品カギ2個、ネジ4本、ネジ用プラグ4個材質板面:茶色、フレーム:アルミ2018年トラスコ掲載ページ10 0614
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
簡単差し替え!クリアで丈夫。
差し替えシートタイプの貼って見せるケースです。ガラス面に直接貼れ、ポスター・チラシ等の外への掲示に最適です。縦にも横にも使用でき裏表透明なので両面表示に最適です。特殊生地使用で用紙の出し入れがスムーズです。
裏面離けい紙
仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、吊下げ用スチールワイヤー付(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本付)、フック用金具4個付RoHS指令(10物質対応)対応
つなぎ目のない1枚扉で見やすい屋外用掲示板。ポリカーボネート製の扉で掲示物も安心です。いたずら防止プッシュ錠(押すだけで施錠できます)仕様。
用途屋外用仕様【ボード面表面】ベルエース表面材、【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼【扉部】ポリカーボネイト(3mm厚)付属品ピン6個錠前プッシュ錠
パソコンで作った告知書類を屋外掲示できます。
雨天使用が可能です。
取付方式穴4、裏マグネット付取付け方法マグネット、ビス止め仕様A4用紙まで対応、表面透明ビニールカバー付、ハトメ4ヵ所、裏マグネット付トラスコ品番333-9696質量(g)308寸法(縦×横)(mm)340×238収納サイズA4
1枚
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。色(フレーム)シルバー仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付付属品吊り下げリング・取扱説明書材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t厚さ(mm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書取扱説明書
壁付型、幕板付の屋外用大型掲示板です。告知、案内、イベント情報に最適です。ガラス戸引き違い式。板厚140mm厚。
用途屋外用、壁付付属品ピン6個材質(本体)アルミ製錠前プッシュ錠
NASTA(ナスタ)掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプ
屋内専用の掲示板です。
900×1200mm以下のサイズはタテ向き・ヨコ向きで使用できます。
枠はアルミニウムです。
付属のマグネットが使用できます。
付属品マグネット材質枠:アルミ二ウム/掲示面:鉄複合板仕上枠:アルマイト処理/掲示面:アクリル焼付塗装
NASTA(ナスタ)掲示板 (マグネットシート貼)
マグネットと画鋲が使用可能です。
板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。
色グレー文字色黒(シルク印刷)仕上枠/ヘアーライン アルマイト処理+クリア塗装。掲示板/鉄粉含有マグネットシート貼材質枠/アルミニウム。掲示板/合板Ⅰ類+発泡EVA樹脂
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
TRUSCO屋外掲示板 シルバーアルミ製
内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。
脚付き型は脚部埋め込み式です。
質量(kg)27板面(縦×横)(mm)930×1230タイプ壁付タイプ、ピン専用タイプ、透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付トラスコ品番457-3811色グリーン適合品番‐枠の色シルバー外寸法・幅(mm)1230外寸法・高さ(mm)930
1台
¥139,800税込¥153,780
5日以内出荷
屋内専用です。1200×900mm以下のサイズはタテ向き・ヨコ向きで使用できます。枠はアルミニウムです。
付属品マグネット 8個材質枠:アルミニウム、掲示板:鉄複合板仕上枠:アルマイト処理、掲示板:アクリル焼付塗装
NASTA(ナスタ)掲示板 (レザー貼)
板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。
材質枠/アルミニウム。掲示板/合板I類+発泡EVA樹脂色グレー文字色黒(シルク印刷)仕上枠/ヘアーライン アルマイト処理+クリア塗装。掲示板/ビニールレザー貼