- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 窓まわり
- アコーディオン間仕切りのおすすめ人気ランキング
アコーディオン間仕切りのおすすめ人気ランキング
2026/04/01更新105件の「アコーディオン間仕切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アコーデオンパーテーション」、「カーテン 間仕切り」、「突っ張り ドア」などの商品も取り扱っております。
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%質量(kg)6寸法(幅W×高さH)(mm)カーテン:(1900×2050)×2枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1320~2300(2590~3600 延長用パイプ使用時)×220×2170~2600
幅(mm)1800仕様ノックダウン式寸法(mm)【たたみしろ】400奥行(mm)470加工支柱:アルマイト加工キャスター径(Φmm)30材質(スクリーン)ビニールレザー材質(脚)ダイキャスト支柱アルミ押出し成型品脚の種類キャスター付き
松吉医科器械アコーディオンスクリーン
丈夫な骨組みで耐久性が高く、伸縮時のねじれに強い構造。
マグネットで横に連結できます。
キャスター可動は横1方向のみの安全設計。
LION (ライオン事務器)アコーディオンスクリーン
キャスター付で楽々間仕切り!脚に内蔵したキャスターで、開閉や移動が楽々。しかもキャスターは目立ちません。フレームの両端のマグネットで連結使用が可能。出入口にも便利です。
幅(mm)1500
高級感溢れる工事a不要な木目調パネルドア!「ここに間仕切りがあれば、、」そんな声にお応えする商品です!工事不要でお客様簡単取り付け可能。PVCパネルを採用し、お手入れも簡単です!
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 木目調 おしゃれ 幅調整可能 ホワイト 白 ブラウン 茶 取り付け簡単 幅 95cm 丈 174cm 脱衣所 洗面所 キッチン材質本体・レール:PVC、取っ手:ABS樹脂、ランナー:ポリアセタール、マグネット受け:スチール質量(kg)約4
お部屋に馴染む落ち着いた色のベージュ、グレー!スライドランナーなので開閉がスムーズ!室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。
部屋を間仕切ることで空気を逃さず冷暖房率がアップするので、1年中快適に過ごせます。見られたくないところをスマートに目隠しして、急な来客にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを閉めることが出来ます。
寸法(幅W×高さH)(cm)100×174質量(kg)3材質ドア本体:ポリエステル、レール:塩化ビニル樹脂
シリーズアクシエ付属品マグネット吸着板4個材質(フィルム)塩化ビニル樹脂、(レール)アルミ押出し型材、(ランナー)鋼板プレス成形品、樹脂成形品、(マグネット)鋼板プレス成形品、樹脂成形品、フェライトマグネット、(把手)樹脂成形品、(マグネット吸着板)鋼板プレス成形品
おしゃれな木目柄アコーディオンドア100cm幅!スライドランナーなので開閉がスムーズ。室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。
冷気、暖気を逃がさず快適な空間に☆見られたくないところをスマートに目隠し!透けないので急な来客時にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを締めることができます。
寸法(幅W×高さH)(cm)100×174質量(kg)3材質ドア・レール:塩化ビニル樹脂
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。色透明タイプ紫外線カット材質(シート)PVC+ポリエステル糸芯材ポリエチレンシート厚さ(mm)0.15裾仕上げ切りっぱなし形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.15材質(ハトメ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
おしゃれな木目柄アコーディオンドア150cm幅!スライドランナーなので開閉がスムーズ。室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。
冷気、暖気を逃がさず快適な空間に☆見られたくないところをスマートに目隠し!透けないので急な来客時にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを締めることができます。
寸法(幅W×高さH)(cm)150×174質量(kg)4.2材質ドア・レール:塩化ビニル樹脂
採光性バツグンのガラス調のパネルドア!「ここに間仕切りがあれば、、」そんな声にお応えする商品です!すりガラスを広く取っており、採光性はバツグンで、プライバシーもしっかり確保!PVC性なので、見た目より軽く、安心してご利用頂けます。工事不要でお客様簡単取り付け可能。お手入れも簡単です!
用途パネルドア アコーディオンドア 間仕切り 木目調 すりガラス 採光 おしゃれ 幅調整可能 ホワイト 白 ブラウン 茶 取り付け簡単 幅 95cm 丈 174cm 脱衣所材質本体・レール・窓部:PVC、取っ手:ABS樹脂質量(kg)約4寸法(幅W×高さH)(cm)95×174
フルネス突っ張り木目調アコーデオンドア
伸縮レールを伸ばして突っ張るタイプのアコーデオンドア。ネジが効かない場所や天井がない場所にお取り付けできます。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り 突っ張り
はずれて安全セーフティホック付き。
操作コードに標準装備されているセーフティホックは、一定の荷重がかかるとはずれる仕組みになっています。お子様やお年寄りが操作ーコードの輪に引っ掛かったり、身体に巻き付いたりするのを防ぎます。
羽根幅(mm)25色アイボリーシリーズカリーノ
シンプルな伸縮機構で、スムーズな開閉操作と安定性を兼ね備えています。脚部の凹みに合わせて交差することで、L型・T型・十型の連結が可能です。
材質フレーム/アルミ、カーテン/ビニールクロス脚寸法(mm)幅470
つっぱり式のファブリックアコーディオンドア 100×175cmサイズ!。つっぱり式だから簡単に取り付けできます!。廊下、キッチン、洗面所など家の中の様々なところでご使用できます!。ネジを使わないので賃貸にもおすすめ!
用途事務所やお店の、間仕切り・アコーディオンドア・のれんとして。材質レール本体:アルミニウム。ドア本体:ポリエステル質量(kg)約3寸法(cm)100×175組立時間30分入数1台
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン奥行(mm)420
内田洋行アコーディオンスクリーン
連結可能な独自の脚により、広い場所から狭い場所まで、オフィスに合せてお使いいただけます。L字型、十字型、T字型など自由にレイアウトできるオールマグネット付のアコーディオンスクリーンです。脚を他方の脚の中央の切りかきに差し込んでジョイントします。
種別1N型寸法(幅W×高さH)(mm)最大開脚時:1800×1650。最小閉脚時:400×1650仕様防災レザー(ビニールレザー)、キャスター、マグネット付幅(mm)1800質量(kg)14.8色アイボリ高さ(mm)1650本体寸法(mm)W1800×H1650
おしゃれな木目柄アコーディオンドア200cm幅!スライドランナーなので開閉がスムーズ。室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。
冷気、暖気を逃がさず快適な空間に☆見られたくないところをスマートに目隠し!透けないので急な来客時にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを締めることができます。
寸法(幅W×高さH)(cm)200×174質量(kg)4.6材質ドア・レール:塩化ビニル樹脂