- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- アスファルト汚れ落としのおすすめ人気ランキング
アスファルト汚れ落としのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新98件の「アスファルト汚れ落とし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アスファルト洗浄」、「アスファルトクリーナー」、「アスファルト 洗剤」などの商品も取り扱っております。
横浜油脂工業(Linda)アスファルトクリーン
原液噴霧後、洗い流すだけで簡単に洗浄できます。
強固に付着したアスファルトも簡単に除去します。
カラーアスファルトにも使用可能です。
用途アスファルトフィニッシャーなどに付着したアスファルトの洗浄、除去用。液性アルカリ性成分石油系溶剤、界面活性剤(非イオン系)トラスコ品番472-9862質量(kg)15.8色透明化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
安全性が高い(経口毒性・第3石油類)多製品と比較し、浸透力が早い
用途アスファルト、屋根用タール、道路用タール、グリース、石油、乾いていない石油系ラッカー、ペンキ、ペンキ汚れ、接着剤、コーク、漆喰、リクイドフォーム断熱材、シリコンシーラント、防水シール、これらの類似品の剥離
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。
手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。
水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。
大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。
カビの除去・洗浄に。液性弱アルカリ性成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール使用面積(m2/L)80~100RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ液体
アサヒペンコンクリート床面用洗浄スプレー
住まい周辺のアスファルト・コンクリート・タイル床を強力洗浄。住まい周辺のアスファルト・コンクリート・タイル床の洗浄。敷石・レンガ・ブロックの汚れの洗浄
用途アスファルト・コンクリート・モルタル・敷石(大理石を除く)・レンガ・ブロックの汚れ落としに。主な用途アスファルト・コンクリート・モルタル・敷石(大理石を除く)・レンガ・ブロック使用場所屋外使用面積(m2)22×33(タタミ13.5~20枚分)[1m2あたり20~30回スプレー(15~24g相当)]液性弱アルカリ性主成分界面活性剤(0.8%アルキルグルコシド)/洗浄補助剤危険物の類別非危険物
1本(500g)
¥799税込¥879
当日出荷
アスファルト用。
逆さ吹き機能付き。
アスファルト色に塗りつぶすことで、ラインや路面表示を簡単に消すことができます。
アスファルト系ですので周囲の色によくなじみます。
隠蔽力良好。
用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。色黒(アスファルト色)主な用途アスファルト面トラスコ品番818-6414危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間普通時(20℃)約15分、冬季(5℃)約30分塗料タイプ瀝青質系
1本(400mL)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
仕様アスファルトフィニッシャー等に付着したアスファルトの洗浄、除去用
1個
¥22,700税込¥24,970
翌日出荷
サンエスエンジニアリングアスファルトピッチクリーナー
自動車ボディーに付着したピッチタールの黒いブツブツを簡単除去!アスファルトピッチクリーナーは落ちにくいピッチやタールに塗布するだけで簡単除去でき洗い流せます!乳化させて洗浄するため塗装の変化が起こりにくい洗浄剤です。カラーコーンなどについた頑固なアスファルトも除去可能水溶性タイプなのですすぎ洗いが簡単
用途各種車両のボディーに付着したピッチ・タールの除去洗浄危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。
用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上トラスコ品番405-4628材質非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤形状液体質量(kg)19.38容量(L)18危険物の類別非危険物商品タイプ業務用
1個(18L)
¥6,698税込¥7,368
当日出荷
ドーイチヘビーデューティー
接着剤、原油、アスファルト、タール、グリース、コーキング、カーボンブラックなどを、貯蔵タンク、配管、床、壁、器具、さらには皮膚や髪の毛から安全に剥がれやすくし除去するために調合された剥離剤です。
用途アスファルト、タール、グリース、油、油性ラッカー、塗料、ステイン、接着剤、シール、ステッカー、ラインテープ、コーキング、マスティック、液体発泡断熱材、シリコン、シール剤、その他同様の粘着の除去。及びレンジや換気扇等の油汚れ落とし。成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル使用方法汚れに直接噴霧するか、布等に液を噴霧した上、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類や汚れ具合によって異なります。)汚れを除去した後は水拭きをして下さい。シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ主な用途アスファルト、タール、グリース、油、油性ラッカー、塗料、ステイン、接着剤、シール、ステッカー、ラインテープ、コーキング、マスティック、液体発泡断熱材、シリコン、シール剤、その他同様の粘着の除去。及びレンジや換気扇等の油汚れ落とし。
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍液性アルカリ性使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。界面活性剤(%)約8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
墓石やモルタル、サイディング等外壁以外にもテントや看板などのビニールやプラスチック製の素材まで万能に使用でき、水アカや排気ガス、コケ除去等目的豊富に使用できる本格プロ用商品です。
用途ビル・住宅などの外壁の汚れ、モルタル、テラゾウ、テント、カンバン使用場所外壁成分成分:アルキルジメチルアンモニウム塩・キレート剤タイプ液体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262液性中性使用の目安1m2に対して8-10ml原材料材質:ボトル:PE キャップ:PE ラベル:紙商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
1本(4L)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
密着がよく、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。
乾燥が速く、作業性に優れています。
アスファルトがにじむ心配もありません。
水性ですので安心で、シンナー臭も無く取扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなどのアスファルト面・コンクリート面のライン消しや表示の抹消に。
アスファルト面やコンクリート面への区画表示や文字書きにも使えます。色黒特性耐摩耗、速乾トラスコ品番829-0155主な用途アスファルト、コンクリート希釈剤うすめずにそのままお使いください標準塗布量10cm幅:40~67m、15cm幅:27~45m使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期:20~30分、冬期:1~1.5時間
1缶(2kg)
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
吹き付けるだけでサビをみるみる落とす即効性のある除錆剤。
除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ、それだけでサビを楽々落とせます。
速効作用により、かけてから5~10分程度でサビを分解・除去。中性の為、誰でも簡単・安全に扱えます。
用途工具・金物、アウトドア用品、浴槽・浴室、自転車の錆落としに。コンクリート・石材の錆だれ、錆染みおとしに。容量(mL)300危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
アイデア・サポート乳剤クリーン(18l缶入)
乳剤クリーンは乳剤やピッチ汚れが簡単に落とせるクリーナーです。
原液をスプレーして拭き取るだけで、頑固な乳剤汚れがすぐに溶け出します。
用途乳剤汚れ
ピッチ、タール汚れ
オイル、グリース等商品タイプ業務用成分混合物(石油系炭化水素、界面活性剤)繰り返し・詰め替え対応
1缶
¥21,980税込¥24,178
5日以内出荷
ワンタッチコートNEWは旧製品をアップグレードし、接着力を改善し、プライムコート、タックコート等の施工に優れた特性を持ち、スプレー式なので作業能率が大幅にアップします。常温合材や加熱合材と路面の接着層を手を汚さずに施工でき、揮発性に優れる為作業時間も短縮されます。また、長時間保存しても中身の変状がなく経済的にも優れています。
用途常温合材や加熱合材と路面の接着剤として色黒使用方法1、施工面の、水分、泥、ごみ等は取り除いてください。2、施工面から30cm位離してスプレーしてください。使用量プライムコートとして:3本/m2、タックコートとして:1本/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合のプロ仕様のはくり剤。
シール、接着剤をはがし、頑固な油汚れも見事に除去!
天然オレンジオイル配合で、安心・安全・手に優しい!
用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング材・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・ラッカー・ダクトテープ等のテープ・油汚れ・油性マジック・ペイントマーカー
1本(375mL)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
人と環境に優しい!天然オレンジオイル配合!しつこい油汚れなど、お困り汚れをあっさり解決!ガム、シール、接着剤を強力にはがします。
用途粘着テープ、接着剤、ガムテープ類、チューインガム、防錆剤、シリコンコーキング、ウレタンフォーム、グリース、タール、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、すす、血液(鮮血)、オイル、脂、換気扇やレンジ廻り等のひどい油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
床材の糊はがしに!シリコンコーキングに!迷惑ポスターに!マジック・ボールペンに!プロ必見!天然オレンジオイルの協力はくり剤で作業性UP!
用途グリース、潤滑油、床接着剤等一般、ウレタンフォーム、シーリング材(シリコーン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤 ※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。使用方法(1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。タイプスプレータイプシリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ内容量(mL)375主な用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
1本(375mL)
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!!
外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。
スプレーするだけで、水洗い不要。
主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
用途清掃業、造園業等液性中性使用場所屋外専用
植物から生成された安全無害な酸性水です。
タイル、鉄部等に付着したコンクリートを強力に取り除く事ができます。
用途付着したコンクリート、モルタルの除去。仕様酸性モルタルはがし剤成分水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤材質水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤色無色寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×70×40危険物の類別非危険物適応下地FRP,タイル、塩化ビニール、プラスチック、塗装面